| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R62451532 Herst.-Nr.: R62451532 EAN/GTIN: 4017807502329 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte ASTERION Schwarz dimmbar Nachtlicht 50cm lang Einfach und schlicht im Design. Die helle LED Deckenleuchte ASTERION liefert eine optimale Ausleuchtung, blendfreie Beleuchtung und eine angenehme Raumatmosphäre. Als kleines Add-on lässt sich die schmale Leuchte über eine Fernbedienung dimmen, und ihre Lichtfarbe stufenlos zwischen 2700 - 6500 Kelvin nach Belieben anpassen. Zusätzlich verfügt die große Leuchte über ein Nachtlicht, das je Bedarf ebenfalls über die Fernbedienung gesteuert werden kann. Geradlinig und unaufdringlich in ihrer schlanken Form, passt sich die rechteckige LED Deckenlampe mit einer Größe von 50cm x 14cm, sowie eine Höhe von 7cm vielen Einrichtungsstilen an. Im modernen Schwarz matt bietet die Leuchte zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, und ist zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Vielleicht haben Sie Geschäftsräume, einen Flur oder Dielenbereich, den Sie mit einer effektiven Deckenleuchte modern gestalten möchten? Oder Sie sind auf der Suche nach einer Wohnzimmerlampe, die in Form einer effizienten LED Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie eine effektive Küchenlampe oder eine Schlafzimmerlampe benötigen, ist diese LED Deckenbeleuchtung garantiert eine gute Wahl. Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 21 Watt, 2300 Lumen und 2700 - 6500 einstellbaren Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 7 cm, Breite: 50 cm, Tiefe: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 21 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2300 Lumen = 2300 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin) | Licht Feature: | Nachtlichtfunktion | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,18 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachtlicht, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wandlampen, Wandleuchten, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Flurlampen, Flurleuchten, Flurdeckenleuchten, Flurdeckenlampen, Flurbeleuchtung, Beleuchtung, mit, für, über, moderne, eckige, rechteckige, flach, flache, groß, große, lang, langeFlur, Treppenhaus, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Kochinsel, Kücheninsel, Arbeitsfläche, Arbeitsplatte, Dimmbar, Dimmer, stufenlos, Funktion, Lichtfarbe, einstellbar, Fernbedienung, Schwarz, Reality |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,77* | € 68,67* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,89* | € 96,92* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,86* | € 113,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|