Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte GAMMA Schwarz Panel mit Nachtlicht rechteckig 119x29cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckenleuchte GAMMA Schwarz Panel mit Nachtlicht rechteckig 119x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Schwarz Panel mit Nachtlicht rechteckig 119x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Schwarz Panel mit Nachtlicht rechteckig 119x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Schwarz Panel mit Nachtlicht rechteckig 119x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Schwarz Panel mit Nachtlicht rechteckig 119x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Schwarz Panel mit Nachtlicht rechteckig 119x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Schwarz Panel mit Nachtlicht rechteckig 119x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Schwarz Panel mit Nachtlicht rechteckig 119x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Schwarz Panel mit Nachtlicht rechteckig 119x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Schwarz Panel mit Nachtlicht rechteckig 119x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Schwarz Panel mit Nachtlicht rechteckig 119x29cm
Artikel-Nr.:
     1609-R62861232
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62861232
EAN/GTIN:
     4017807503753
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte GAMMA Schwarz Panel mit Nachtlicht rechteckig 119x29cm

Moderne LED Panels sind echte ‘Must-haves’ und liefern effiziente Lichtergebnisse.

Die helle, stimmungsvolle und blendfreie Beleuchtung der LED Deckenleuchte ist rundum zeitgemäß und bietet Licht zum Wohlfühlen und Arbeiten.

Als kleines Add-on lassen sich die GAMMA Panels über eine Fernbedienung dimmen, und ihre Lichtfarbe stufenlos zwischen 2700 - 6500 Kelvin variieren. Zusätzlich verfügt die große Leuchte über ein Nachtlicht, das je Bedarf ebenfalls über die Fernbedienung gesteuert werden kann.

Das Ultraslim LED Panel mit Kunststoffabdeckung und einem Rahmen in Schwarz matt hat eine Gesamtgröße von 119 x 29cm, sowie eine Höhe von 5cm, und ist zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Geradlinig und unaufdringlich in ihrer Form, passt sich die rechteckige LED Deckenlampe vielen Einrichtungsstilen an.

Vielleicht haben Sie Geschäftsräume, einen Flur oder Dielenbereich, den Sie mit einer effektiven Deckenleuchte modern gestalten möchten? Oder Sie sind auf der Suche nach einer Wohnzimmerlampe, die in Form einer effizienten LED Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie eine effektive Küchenlampe oder eine Schlafzimmerlampe benötigen, ist diese LED Deckenbeleuchtung garantiert eine gute Wahl.

Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 33,5 Watt, 4200 Lumen und 2700 - 6500 einstellbaren Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 5 cm, Breite: 119 cm, Tiefe: 29 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 33,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 4200 Lumen = 4200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin)
Licht Feature:
Nachtlichtfunktion
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,95 kg
Weitere Suchbegriffe: Nachtlicht, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wandlampen, Wandleuchten, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Flurlampen, Flurleuchten, Flurdeckenleuchten, Flurdeckenlampen, Flurbeleuchtung, Beleuchtung, Paneel, Paneele, Panel, mit, für, über, moderne, eckige, rechteckige, ultraslim, flach, flache, groß, große, Flur, Treppenhaus, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Kochinsel, Kücheninsel, Arbeitsfläche, Arbeitsplatte, Dimmbar, Dimmer, Funktion, Lichtfarbe, einstellbar, Fernbedienung, Schwarz, Reality
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 81,90*
€ 104,60*
€ 5,95*
ab € 90,32*
€ 114,97*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 128,55*
€ 162,37*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R62321232
ab € 65,20*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62328032
ab € 43,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.