| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R62861287 Herst.-Nr.: R62861287 EAN/GTIN: 4017807502237 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht rechteckig 119x29cm Moderne LED Panels sind echte ‘Must-haves’ und liefern effiziente Lichtergebnisse. Die helle, stimmungsvolle und blendfreie Beleuchtung der LED Deckenleuchte ist rundum zeitgemäß und bietet Licht zum Wohlfühlen und Arbeiten. Als kleines Add-on lassen sich die GAMMA Panels über eine Fernbedienung dimmen, und ihre Lichtfarbe stufenlos zwischen 2700 - 6500 Kelvin variieren. Zusätzlich verfügt die große Leuchte über ein Nachtlicht, das je Bedarf ebenfalls über die Fernbedienung gesteuert werden kann. Das Ultraslim LED Panel mit Kunststoffabdeckung und einem Rahmen in Titanfarbig hat eine Gesamtgröße von 119 x 29cm, sowie eine Höhe von 5cm, und ist zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Geradlinig und unaufdringlich in ihrer Form, passt sich die rechteckige LED Deckenlampe vielen Einrichtungsstilen an. Vielleicht haben Sie Geschäftsräume, einen Flur oder Dielenbereich, den Sie mit einer effektiven Deckenleuchte modern gestalten möchten? Oder Sie sind auf der Suche nach einer Wohnzimmerlampe, die in Form einer effizienten LED Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie eine effektive Küchenlampe oder eine Schlafzimmerlampe benötigen, ist diese LED Deckenbeleuchtung garantiert eine gute Wahl. Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 33,5 Watt, 4200 Lumen und 2700 - 6500 einstellbaren Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | Fernbedienung | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Silber - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 5 cm, Breite: 119 cm, Tiefe: 29 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 33,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 4200 Lumen = 4200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin) | Licht Feature: | Nachtlichtfunktion | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,95 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nachtlicht, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, LeuchtenDeckenleuchten, Deckenlampen, Wandlampen, Wandleuchten, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Flurlampen, Flurleuchten, Flurdeckenleuchten, Flurdeckenlampen, Flurbeleuchtung, Beleuchtung, Paneel, Paneele, Panel, mit, für, über, moderne, eckige, rechteckige, ultraslim, flach, flache, groß, große, Flur, Treppenhaus, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Kochinsel, Kücheninsel, Arbeitsfläche, Arbeitsplatte, Dimmbar, Dimmer, Funktion, Lichtfarbe, einstellbar, Fernbedienung, Titan, Silber, Reality |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 58,93* | € 70,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 70,91* | € 90,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 81,03* | € 103,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 81,85* | € 104,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 128,66* | € 159,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|