Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Dimmbare LED Deckenleuchte CAMILLUS flache Badezimmerlampe Ø26cm schwarz IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R62921532
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R62921532
EAN/GTIN:
4017807431872
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Dimmbare LED Deckenleuchte CAMILLUS flache Badezimmerlampe Ø26cm schwarz IP44
Diese vielseitige LED Deckenleuchte aus dem Hause Reality Leuchten verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Die runde Deckenlampe ist ein wahrer Verwandlungskünstler und erfüllt Ihnen jeden Lichtwunsch. Mit ihrem ansprechenden, zeitlosen Design wird die Leuchte schnell zum neuen Blickfang in Ihren Räumen.
Die flache Deckenschale hat eine Höhe von nur 3cm und einen Durchmesser von 26cm, und lässt sich an Decke oder Wand montieren. Dank der klassischen Farbgestaltung in Schwarz matt und dem weißem Acryl, kann die Leuchte mit vielen Einrichtungsstilen kombiniert werden.
Die Deckenleuchte CAMILLUS kann Ihren Wohnbereich optimal in Szene setzen, denn die Leuchte beeindruckt mit einem Mix aus Modernität und Geradlinigkeit. Durch die zeitlose Optik und das flache Design eröffnen sich zahlreiche Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten.
Neben einer Platzierung im Flur oder Wohnzimmer, eignet sich die CAMILLUS durch ihre Schutzart IP44 ebenfalls optimal für eine Anbringung im Badezimmer, um so eine traumhafte Wellness-Oase zu schaffen.
Über den integrierten SWITCH Dimmer können per herkömmlichen Lichtschalter zusätzlich drei verschiedene Helligkeitsstufen ausgewählt werden. Durch die Abstufung der Lichtintensität von 100% auf 50% und 25% kann die Leuchte damit verschiedenen Bedürfnissen angepasst werden.
Ausgestattet mit einem fest verbauten 13 Watt LED Modul erstrahlt die LED Leuchte bei voller Stärke mit 1500 Lumen und sorgt damit für eine intensive Beleuchtung.
Die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe sind unglaublich vielfältig: Ob als besondere Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen oder als tolle Designlampe in Ihrem Schlafzimmer und Kinderzimmer.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Acryl
Farbe:
Schwarz matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 3 cm, Durchmesser: 26 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 13 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1500 Lumen = 1500 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,67 kg
... >
Badleuchten
>
Bad Deckenbeleuchtung
>
Bad Deckenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
led anbaudeckenleuchte ip44
,
LED
,
Lampen
,
Deckenlampen
,
Deckenleuchte
,
Wandlampen
,
Badbeleuchtungen
,
Küche
,
Kücheninsel
,
Kochinsel
,
für
,
fürs
,
über
,
die
,
Badezimmer
,
geeignet
,
Bad
,
Spiegel
,
Dimmer
,
dimmbar
,
runde
,
kleine
,
kleiner
,
Durchmesser
,
Gäste
,
WC
,
Badspiegel
,
Schminkbeleuchtung
,
schöne
,
IP44
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 21,43*
€ 27,51*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,30*
€ 30,02*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 23,88*
€ 33,15*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,59*
€ 35,59*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 32,73*
€ 44,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO CLARIMO Deckenbeleuchtung 18 W
TRIO Leuchten
659011887
ab € 29,17*
Ähnlich
Elegante schlichte LED Badleuchte APART, Chrom, Acryl weiß, Ø 35 cm
TRIO Leuchten
659411806
ab € 31,76*
Ähnlich
Elegante schlichte LED Badleuchte APART, Chrom, Acryl weiß, Ø 41 cm
TRIO Leuchten
659412406
ab € 49,46*
Ähnlich
Moderne 12 Watt LED Deckenleuchte fürs Bad aus gebürstetem Stahl & Glas, IP44
Smartwares
IWL-60004
ab € 16,78*
Ähnlich
Vielseitige flache LED Wandlampe / Deckenleuchte SILMA rund Ø28cm Weiß IP44
meineWunschleuchte
SP1001R28W
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen