Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmbare LED Deckenleuchte CAMILLUS flache Badezimmerlampe 17x17cm Weiß IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dimmbare LED Deckenleuchte CAMILLUS flache Badezimmerlampe 17x17cm Weiß IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte CAMILLUS flache Badezimmerlampe 17x17cm Weiß IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte CAMILLUS flache Badezimmerlampe 17x17cm Weiß IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte CAMILLUS flache Badezimmerlampe 17x17cm Weiß IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte CAMILLUS flache Badezimmerlampe 17x17cm Weiß IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte CAMILLUS flache Badezimmerlampe 17x17cm Weiß IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte CAMILLUS flache Badezimmerlampe 17x17cm Weiß IP44
Dimmbare LED Deckenleuchte CAMILLUS flache Badezimmerlampe 17x17cm Weiß IP44
Artikel-Nr.:
     1609-R62931001
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62931001
EAN/GTIN:
     4017807383713
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

Dimmbare LED Deckenleuchte CAMILLUS flache Badezimmerlampe 17x17cm Weiß IP44

Diese vielseitige LED Deckenleuchte aus dem Hause Reality Leuchten verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Die eckige Deckenlampe ist ein wahrer Verwandlungskünstler und erfüllt Ihnen jeden Lichtwunsch. Mit ihrem ansprechenden, zeitlosen Design wird die Leuchte schnell zum neuen Blickfang in Ihren Räumen.

Die flache Deckenschale hat eine Höhe von nur 3cm und lässt sich mit 17x17cm prima an Decke oder Wand montieren. Der weiße Lampenschirm sorgt für ein blendfreies und gleichmäßig helles Licht und komplettiert das harmonische Erscheinungsbild.

Die Deckenleuchte CAMILLUS kann Ihren Wohnbereich optimal in Szene setzen, denn die Leuchte beeindruckt mit einem Mix aus Modernität und Geradlinigkeit. Durch die zeitlose Optik und das flache Design eröffnen sich zahlreiche Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Neben einer Platzierung im Flur oder Wohnzimmer, eignet sich die CAMILLUS durch ihre Schutzart IP44 ebenfalls optimal für eine Anbringung im Badezimmer, um so eine traumhafte Wellness-Oase zu schaffen.

Über den integrierten SWITCH Dimmer können per herkömmlichen Lichtschalter zusätzlich drei verschiedene Helligkeitsstufen ausgewählt werden. Durch die Abstufung der Lichtintensität von 100% auf 50% und 25% kann die Leuchte damit verschiedenen Bedürfnissen angepasst werden.

Ausgestattet mit einem fest verbauten 9 Watt LED Modul erstrahlt die LED Leuchte bei voller Stärke mit 1000 Lumen und sorgt damit für eine intensive Beleuchtung.

Die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe sind unglaublich vielfältig: Ob als besondere Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen oder als tolle Designlampe in Ihrem Schlafzimmer und Kinderzimmer.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Acryl
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 3 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 17 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Deckenlampen, Deckenleuchte, Wandlampen, Badbeleuchtungen, Küche, Kücheninsel, Kochinsel, für, fürs, über, die, Badezimmer, geeignet, Bad, Spiegel, Dimmer, dimmbar, kleine, eckig, Gäste, WC, Badspiegel, Schminkbeleuchtung, schöne, IP44, Küchendeckenlampen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,92*
€ 23,46*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,48*
€ 25,11*
Lager 1609
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 20,03*
€ 28,35*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 27,23*
€ 38,07*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,76*
€ 33,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,88*
€ 30,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
IWL-60004
ab € 16,81*
Ähnlich
TRIO Leuchten
659011887
ab € 28,23*
Ähnlich
TRIO Leuchten
659411806
ab € 31,94*
Ähnlich
TRIO Leuchten
659412406
ab € 48,80*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1001R28W
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.