| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R62941101 Herst.-Nr.: R62941101 EAN/GTIN: 4017807454109 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte KLOPPI Schwarz/Weiß Fussball Design Ø 36cm Coole LED Deckenleuchte, ein Must-Have für alle großen und kleinen Fussball-Fans! Deckenleuchte KLOPPI – für alle Fußballbegeisterten genau das Richtige! Das typische Fußball-Design der Leuchte sorgt für einen echten Hingucker und für Begeisterung bei allen Fußballfans. Ob im Kinderzimmer, in der Bar oder im Partykeller, die Deckenleuchte sorgt überall für gute Laune und das richtige Licht. Die KLOPPI erscheint passend zu der Fußball-Optik in Weiß und Schwarz. Die flache LED Leuchte mit 36cm Durchmesser ist zur Wand-und Deckenmontage geeignet. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung und dem fröhlichen Fußball Motiv ist diese LED Leuchte für viele Kinderzimmer geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 12 Watt, 1000 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß erstrahlt, erweist sich diese zeitgemäße Deckenlampe als einzigartiges Unikat unter den Deckenleuchten, und sorgt für ein blendfreies, behagliches Licht. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Durchmesser: 36 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 12 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,495 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenschalen, Wandlampen, Wandleuchten, Kinderzimmer, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerdeckenleuchten, Kinderzimmerdeckenlampen, Jugendzimmer, Mädchenzimmer, Jungenzimmer, Kinderleuchten, Kinderlampen, Kinderzimmerbeleuchtung, Kinderzimmerdeckenbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Babyzimmer, Flur, Flurlampen, Flurleuchten, Fußball, Design, Partyraum, Schwarz/Weiß, rund, runde, groß, große, Reality |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 13,69* | € 17,30* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,56* | € 26,63* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,24* | € 32,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|