Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Flache LED Deckenleuchte JORA Weiß mit Fernbedienung dimmbar, Ø 60cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R64303931
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R64303931
EAN/GTIN:
4017807574845
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Flache LED Deckenleuchte JORA Weiß mit Fernbedienung dimmbar, Ø 60cm
Die große Deckenleuchte JORA aus dem Hause Reality Leuchten überzeugt durch harmonisches Design und die Vielzahl ihrer Funktionen.
Die mit 6cm Höhe extrem flache Leuchte mit einem Durchmesser von 60cm verfügt über eine praktische Nachtlicht- sowie Memory-Funktion, die das zuletzt eingestellte Lichtszenario beim Anschalten der Leuchte wieder herstellt.
Mit der Fernbedienung können Sie die Lichtfarbe, auch Farbtemperatur genannt, von 2700 bis 6000 Kelvin dimmen. 2700 Kelvin (Warmweiß) entspricht dem perfekten Wohnlicht einer herkömmlichen Glühbirne, 3300 bis 5300 Kelvin (Neutralweiß) fördert die Konzentration und Leistungsfähigkeit, mehr als 5300 Kelvin (Tageslichtweiß) wirkt aktivierend auf den Biorhythmus.
Die Helligkeit kann stufenlos gedimmt oder über den integrierten SWITCH Dimmer mit einem herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen (100%, 50%, 25%) eingestellt werden.
Das Deckenlicht verfügt über einen Sleep Timer. Nach Einstellung der vorgegebenen Zeit schaltet sich die Leuchte automatisch aus.
Dank Ihrer Funktonalität ist die Tageslichtlampe universell einsetzbar, in der Einstellung Warmweiß im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Esszimmer, Neutralweiß besonders im Arbeitszimmer oder der Küche, Tageslichtweiß in Keller oder Werkstatt.
Inklusive eines LED Moduls - 55 Watt - 6400 Lumen - 2700 bis 6000 Kelvin - Fest verbaut - Dimmbar
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Timer, Memory Funktion
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 6 cm, Durchmesser: 60 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 55 Watt)
Lichtstärke:
1 x 6400 Lumen = 6400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar, multicolor (2700 - 6000 Kelvin)
Licht Feature:
Nachtlichtfunktion
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter, Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
4,34 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte 6500k
,
deckenanbauleuchte
,
LED
,
deckenleuchten
,
deckenlampen
,
tageslichtlampen
,
tageslichtleuchten
,
Wandlampen
,
Wandleuchten
,
große
,
flache
,
moderne
,
mit
,
fernbedienung
,
dimmbar
,
über
,
schalter
,
weiß
,
rund
,
switch
,
dimmer
,
wohnzimmerlampen
,
schlafzimmerlampen
,
schlafzimmerleuchten
,
flurlampen
,
jugendzimmer
,
deckenbeleuchtung
,
büro
,
arbeitszimmer
,
esszimmerlampen
,
küchendeckenlampen
,
diele
,
treppenhaus
,
ankleidezimmer
,
nachtlicht
,
funktion
,
wohnraumleuchten
,
wohnraumbeleuchtung
,
designerlampen
,
designerleuchten
,
nachtlampe
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 83,99*
€ 106,86*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 85,61*
€ 108,62*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 148,74*
€ 185,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO NAGANO Deckenbeleuchtung LED 80 W
TRIO Leuchten
677718000
ab € 103,56*
Ähnlich
LED Deckenleuchte LUGANO mit Fernbedienung, Stoffschirm Weiß Ø 60cm
TRIO Leuchten
621914001
ab € 118,81*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, OSAKA, LEDs, mit Fernbedienung, 100W, 11.000 lm, Ø 650, H 100
TRIO Leuchten
512026
ab € 147,25*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, TOKYO, LED/50W, mit Fernbedienung, Ø 600
TRIO Leuchten
512201
ab € 100,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen