Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Deckenleuchte TRAIL Coffee schwenkbare Module, 60cm lang
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R64492165
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R64492165
EAN/GTIN:
4017807578973
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED Deckenleuchte TRAIL Coffee schwenkbare Module, 60cm lang
Lichtobjekte in geometrischen Formen, ein Statement an Wand oder Decke!
Die LED Leuchte ist ein garantierter Blickfang an jeder Decke oder Wand. Das geometrische Formenspiel der Leuchte ist individuell schwenkbar und verwandelt die einzelnen Elemente zu wandlungsfähigen Lichtquellen, und bietet kreative Anordnungsmöglichkeiten.
Die geschmackvolle Lichtkunst ist ein elegantes Accessoire im Interieur Ihres Wohn- oder Schlafbereiches und wertet jeden Raum gekonnt zu einem Wohlfühlplatz auf. Die Kombination aus zeitlosem Design in Coffee und hochwertigem Metall macht die Leuchte zu einem besonderen Dekoelement in Ihrem Zuhause.
Geradlinig und unaufdringlich in formvollendeter Optik passt sich die coole LED Deckenlampe mit einer Größe von 60cm x 35cm, sowie eine Höhe von 7cm vielen Einrichtungsstilen an, dabei ist sie und zur Wand- und Deckenmontage geeignet.
Vielleicht haben Sie Geschäftsräume, einen Flur oder Dielenbereich, den Sie mit einer effektiven Deckenleuchte modern gestalten möchten? Oder Sie sind auf der Suche nach einer Wohnzimmerlampe, die in Form einer effizienten LED Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie eine effektive Küchenlampe oder eine Schlafzimmerlampe benötigen, ist diese LED Deckenbeleuchtung garantiert eine gute Wahl.
Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 20 Watt, 2250 Lumen und 3000 Kelvin in warmweiß für perfekte Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Bronze
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Breite: 60 cm, Tiefe: 35 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Breite: 25 cm – Tiefe: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2250 Lumen = 2250 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,7 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
LED
,
Wandlampen
,
Wandleuchten
,
Flurdeckenleuchten
,
Flurdeckenlampen
,
Flurlampen
,
Flurleuchten
,
Flurbeleuchtung
,
Küchendeckenlampen
,
Küchenlampen
,
Küchenleuchten
,
Treppenhaus
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerleuchten
,
Schlafzimmerlampen
,
Schlafzimmerleuchten
,
Ankleidezimmer
,
Jugendzimmer
,
Kochinsel
,
Kücheninsel
,
Arbeitsfläche
,
Arbeitsplatte
,
verstellbar
,
schwenkbar
,
rechteckige
,
flache
,
große
,
lange
,
mit
,
für
,
über
,
moderne
,
coffee
,
bronze
,
braun
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,68*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,44*
€ 57,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,54*
€ 56,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,64*
€ 53,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,19*
€ 51,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,71*
€ 49,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,68*
€ 41,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Route Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5 W
TRIO Leuchten
R62474107
ab € 32,59*
Ähnlich
LED Deckenleuchte MOBILE Weiß dimmbar, Nachtlicht, Lichtfarbe einstellbar
Reality Leuchten
R62883131
ab € 68,01*
Ähnlich
LED Deckenleuchte PADELLA Silber - dimmbar 63cm breit Warmweiß
Reality Leuchten
R62642107
ab € 57,10*
Ähnlich
LED Deckenleuchte VENIDA 2 Ringe Weiß matt, Stufen Dimmer - 50x30cm
Reality Leuchten
R62783431
ab € 58,71*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte nickel matt 'Hydra' 3000K 28W
TRIO Leuchten
676210307
ab € 78,27*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, VENIDA, LED/25W, titanfarben
Reality Leuchten
512384
ab € 49,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen