| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R65041032 Herst.-Nr.: R65041032 EAN/GTIN: 4017807477122 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte MONA Schwarz/Weiß dimmbar, smarte Lichtsteuerung WIZ Ø38cm Your Light Rhythm – smarte Lichtsteuerung. Das smarte Lichtsystem von Reality und WiZ schafft nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der Beleuchtung– ganz einfach per App. Mit einem Durchmesser von 38cm verwandelt die 7cm flache Deckenleuchte Ihre alltägliche Beleuchtung in außergewöhnliche Lichterlebnisse. Die Bedienung der App ermöglicht die Einrichtung von bis zu 10 Locations, die unterschiedlich beleuchtet werden können. So lassen sich beispielsweise die Räume, abhängig von den Tätigkeiten oder Tageszeiten, variabel beleuchten und Lichtabfolgen kreieren. Vom RGBW-Farbwechsler, über die Memory Funktion, bis hin zum Nachtlicht, wird die Deckenleuchte mit Starlight-Effekt allen Wünschen gerecht. Zudem kann die Deckenleuchte MONA nach Bedarf gedimmt und die Lichtfarbe stufenlos eingestellt werden. Somit sorgt die Leuchte für optimale Lichtverhältnisse und eine angenehme Atmosphäre. Durch die schlichte Farbgebung in Schwarz/Weiß bieten sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit vorhandenem Interior und Farben. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder auch nach modernen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die große Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 20 Watt und 2400 Lumen mit 3000 bis 6000 Kelvin (Warmweiß - Kaltweiß) erstrahlt, erweist sich diese exklusive Deckenleuchte als wahres Unikat. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Smartlights: | WIZ | Sprachsteuerung: | Alexa, Google Home | Features: | Memory Funktion | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Schwarz, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 7 cm, Durchmesser: 38 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2400 Lumen = 2400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar, multicolor (3000 - 6000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel, Nachtlichtfunktion, Sternenhimmel | Dimmbar: | Ja - Smartphone, Sprachsteuerung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,885 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten, Schlafzimmer, Ankleidezimmer, Flur, Diele, Beleuchtung, Wohnzimmer, Flurbeleuchtung, Küchendeckenlampen, Büro, dimmbar, Dimmer, Farbwechseler, Lichttemperatur, einstellbar, App, Alexa, kompatibel, Wiz, steuern, gesteuerte, steuerbare, Memory, Funktion, flache, große, runde, über, mit, für, Räume |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 38,65* | € 48,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 46,92* | € 63,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 47,74* | € 64,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 60,11* | € 78,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|