Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stripe mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stripe mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter
LED Stripe mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter
LED Stripe mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter
LED Stripe mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter
LED Stripe mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter
LED Stripe mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter
LED Stripe mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter
LED Stripe mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter
Artikel-Nr.:
     1609-R65485169
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R65485169
EAN/GTIN:
     4017807326413
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

LED Stripe mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter

Akzente setzen mit indirekter Beleuchtung!

Die LED Leuchte STRIPE überzeugt durch die vielfältigen Möglichkeiten in denen sie eingesetzt werden kann. Ob im Wohnzimmer um den Fernseher in Szene zu setzen oder Denkobjekte in der Vitrine ansprechend zu präsentieren, im Schlafzimmer als Bettbeleuchtung oder um die Gaming Ecke im Jugendzimmer stylish zu gestalten.

Die auf dem fünf Meter langen Streifen verbauten LED lassen sich mit Hilfe der beiliegenden Fernbedienung in allen Regenbogenfarben sowie in verschiedene, wechselnden Farbmodi durchschalten. Zusätzlich ist die Leuchte mit einem stufenlosen Dimmer ausgestattet.
Die Leuchte ist somit ein echter Hingucker in jedem Wohnambiente.

Der Streifen selber ist in einem schlichten Weiß gehalten, sodass sich die Leuchte, vor allem im ausgeschalteten Zustand, unauffällig in jeden Einrichtungsstil einfügt.

Die 150 LEDs haben eine maximale Leistung von 24 Watt.

Der LED Streifen hat auf der Rückseite einen Klebestreifen, der eine einfache und schnelle Montage ermöglicht. Die Länge des Lichtstreifens kann bei Bedarf, an dafür vorgegebenen Punkten, problemlos angepasst werden.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Breite: 500 cm, Tiefe: 1 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 24 Watt)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
12 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,17 kg
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, LED-Dimmer, led streifen 5m, led dimmer, LED, Stripe, Streifen, Lichtstreifen, Beleuchtung, Leisten, Lichtband, Lichtbänder, dimmbar, Fernbedienung, RGB, Farbwechsel, Farbwechsler, Decke, Deckenbeleuchtung, Wand, Wandbeleuchtung, Möbelleuchte, Treppenbeleuchtung, Treppen, Fernseher, Computer, 5, Meter, 12V, indirekte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 17,08*
€ 21,04*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 24,93*
1
€ 5,95*
ab € 28,07*
€ 38,90*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R65565102
ab € 15,84*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65545102
ab € 19,21*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65585100
ab € 30,80*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65555102
ab € 24,44*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65575102
ab € 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.