| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R65LM573102 Herst.-Nr.: R65LM573102 EAN/GTIN: 4262442792073 |
| |
|
| | |
| 2er Set LED Streifen mit Fernbedienung & RGB für Innen & Außen - 3 Meter Diese LED Streifen im 2er Set sind ein vielseitiger Begleiter für alle Umgebungen. Ob im Wohnzimmer hinter dem Fernsehen, im Schlafzimmer über dem Bett, im Badezimmer in der Dusche oder auf der Terrasse - die Schutzklasse IP44 gewährleistet, dass die Stripes vor Spritzwasser und Feuchtigkeit geschützt sind. So sorgen sie für tolle Lichtakzente in Innen - und auch Außenbereichen. Die Lichtbänder haben auf der Rückseite einen Klebestreifen, welcher eine einfache und schnelle Montage ermöglicht, zudem können sie einfach an den vorgesehenen Markierungen gekürzt werden, was es ideal für die persönliche Gestaltung Ihres Wohnraums macht. Die Lichtstreifen sind in schlichtem Schwarz gehalten, sodass sie sich insbesondere im ausgeschalteten Zustand unauffällig in jeden Einrichtungsstil einfügen. Die auf dem drei Meter langen Streifen verbauten LED lassen sich mit Hilfe der beigelieferten Fernbedienung in allen Regenbogenfarben schalten. Zusätzlich sind die Leuchten mit einem stufenlosen Dimmer ausgestattet und verfügen über eine Memory Funktion, womit die zuletzt gewählte Licht-Einstellung gespeichert wird, und beim erneuten Einschalten der Leuchten wieder erstrahlt. Lassen Sie sich von der indirekten und blendfreien Beleuchtung dieser LED Strips begeistern und setzen Sie stylische Details in Ihrem Wohn-& Außenbereich! Die LEDs haben eine Leistung von 10,5 Watt, 720 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß. (je Leuchte) *Mit Schutzklasse IP44 problemlos in Feuchträumen und im Freien einsetzbar Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Breite: 300 cm, Tiefe: 1 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 720 Lumen = 720 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 24 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: direktanschluss, dimmbar, rgbww, strip-s, 24v, mit, fernbedienung, selbstklebend, indirekte-s, wand-beleuchtung, licht-band, lichtbänder, decke, außen-bereich, outdoor, bad-ezimmer, 3m, tv, hintergrundbeleuchtung, gaming, feuchtraum, lampe |
| | |
| |