Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Dimmer
>
LED-Dimmer
>
Artikel
LED Deckenleuchte LIMBUS Schwarz, 3 Stufen Dimmer, Warmweiß - Ø34cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R67021132
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R67021132
EAN/GTIN:
4017807496376
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dimmer
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenleuchte LIMBUS Schwarz, 3 Stufen Dimmer, Warmweiß - Ø34cm
Zeitlos fügt sich die Deckenleuchte LIMBUS in jede Räumlichkeit ein!
Die 6cm flache Deckenleuchte mit einem Durchmesser von 34cm vermittelt ein modernes Ambiente in Ihr Zuhause und fügt sich optimal in Schlaf- oder Wohnräume ein. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer, sodass die Helligkeit über den herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen gedimmt werden kann. Damit erhalten Sie die Möglichkeit verschiedene Lichtszenen zu schaffen, ohne dass ein zusätzlicher Dimmer benötigt wird.
Durch die moderne Farbgestaltung in Schwarz matt, fügt sich die Leuchte in eine Vielzahl von Einrichtungsstilen ein. Die flache Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit 20,5 Watt, 2300 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß.
So vielfältig wie die Lichtspiele dieser schönen LED Leuchte sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Deckenbeleuchtung oder Wandlampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Decken-& Wandleuchte im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.
Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, diese Leuchte macht an jedem Platz egal ob an der Decke, oder als Wandleuchte montiert, eine gute Figur.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 6 cm, Durchmesser: 34 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2300 Lumen = 2300 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,58 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Deckenanbauleuchte
,
LED-Dimmer
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
dimmer schwarz
,
LED
,
Lampen
,
Leuchten
,
Deckenleuchten
,
Deckenlampen
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerleuchten
,
Schlafzimmerlampen
,
Schlafzimmerleuchten
,
Küchendeckenlampen
,
Flur
,
Flurlamen
,
Flurleuchten
,
Esszimmerleuchten
,
Deckenlicht
,
Couchtisch
,
Ankleidezimmer
,
Treppenhausbeleuchtung
,
coole
,
schöne
,
ausgefallene
,
puristisch
,
runde
,
geschwungen
,
große
,
Räume
,
für
,
über
,
dimmbar
,
Designer
,
schwarz
,
Reality
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 17,74*
€ 25,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,82*
€ 25,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Deckenleuchte LUGANO Ø 40cm, Stoffschirm weiß, integrierter Switch Dimmer
TRIO Leuchten
621912401
ab € 70,39*
Ähnlich
LED Deckenleuchte SETE, Stoffschirm Schwarz Gold & Sternenhimmel dimmbar, Ø 60cm
Fischer & Honsel
20312
ab € 120,17*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, CESAR, 15W, 1.350 lm, Ø 260, H 30
TRIO Leuchten
512065
ab € 22,80*
Ähnlich
Runde LED Deckenleuchte Ø 21cm weiß mit Sternhimmel-Effekt und Switch Dimmer
TRIO Leuchten
678711206
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen