Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Schwarz Ø48cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Schwarz Ø48cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Schwarz Ø48cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Schwarz Ø48cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Schwarz Ø48cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Schwarz Ø48cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Schwarz Ø48cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Schwarz Ø48cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Schwarz Ø48cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Schwarz Ø48cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Schwarz Ø48cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Schwarz Ø48cm
Artikel-Nr.:
     1609-R67041932
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R67041932
EAN/GTIN:
     4017807552577
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Schwarz Ø48cm

Simples Design – praktische Funktionen!

Die moderne Deckenleuchte ATRIA überzeugt mit 48cm Durchmesser durch ihr schlichtes Design und bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Um die Lichtstimmung ganz individuell zu gestalten, können die Lichtfarbe gedimmt, und die Lichtintensität der Leuchte ganz leicht über eine Fernbedienung eingestellt werden.

Richtig platziert wird die Deckenleuchte, dank des auffälligen Starlight Covers - dies wirkt wie ein kleiner Sternenhimmel - zum absoluten Blickfang in jedem Wohnraum. Durch das schlichte Design in Weiß, fügt sich die 7cm flache Deckenleuchte leicht in vorhandene Einrichtungsstile ein und lässt sich mit weiteren Farbtönen kombinieren.

Ebenso verfügt die Leuchte über eine Nachtlicht & Memory Funktion, die zuletzt gewählte Licht-Einstellung wird gespeichert, und beim erneuten Einschalten der Leuchte verwendet.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder auch nach modernen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die LED Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Design Deckenlampe ist mit einem sparsamen, fest verbauten LED Leuchtmittel mit 21 Watt und 2500 Lumen ausgestattet, die Lichtfarbe ist von 3000 - 6000 Kelvin stufenlos einstellbar.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Memory Funktion
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Durchmesser: 48 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 21 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2500 Lumen = 2500 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6000 Kelvin)
Licht Feature:
Nachtlichtfunktion, Sternenhimmel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,27 kg
Weitere Suchbegriffe: Lichtpunkt, Sternenhimmel, lichtpunkte led, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Designerlampe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchendeckenlampen, Küchendeckenleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, design, Designer, Starlight, rund, runde, klein, kleine, flach, flache, weiß, weiße, mit, Fernbedienung, indirekte, Beleuchtung, Lichtfarbe, einstellbar, Dimmer, dimmbar, Reality
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 57,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,88*
€ 89,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,96*
€ 86,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,18*
€ 83,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,20*
€ 81,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,26*
€ 68,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1001R40S
ab € 31,87*
Ähnlich
TRIO Leuchten
512372
ab € 113,19*
Ähnlich
TRIO Leuchten
512027
ab € 54,34*
Ähnlich
Reality Leuchten
512283
ab € 27,33*
Ähnlich
TRIO Leuchten
679210106
ab € 106,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.