| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R67224332 Herst.-Nr.: R67224332 EAN/GTIN: 4017807542356 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flache LED Deckenleuchte CARUS Ø44cm Leuchtflächen getrennt schaltbar Schwarz Ein zeitloses Design mit klaren Linien und eleganter Formensprache definiert die flache runde LED Deckenleuchte CARUS aus dem Hause Reality Leuchten. Die 2 flammige Deckenlampe (Ø 44cm) bereichert Ihr Zuhause durch ihre Einfachheit und vielseitige Einsetzbarkeit und schafft optimale Lichtverhältnisse. In der schlichten Farbe Schwarz matt passt die Leuchte zu nahezu jedem Einrichtungsstil und lässt sich als Decken- und Wandlampe montieren. Die fest verbauten LEDs liefern in der Lichtfarbe Warmweiß das perfekte Licht zum Entspannen und Wohnen. Es wirkt warm und gemütlich und kommt daher vor allem im Wohnzimmer, Esszimmer oder Schlafzimmer zum Einsatz. Die beiden Leuchtflächen des modernen Deckenlichts lassen sich dank geschicktem Einsatz digitaler Technik über einen herkömmlichen Wandschalter getrennt schalten. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander können folgende Effekte erzielt werden: * Einmal schalten: die innere Leuchtenfläche und der äußere Leuchtenring sind eingeschaltet * Zweimal schalten: nur die innere Leuchtenfläche ist eingeschaltet * Dreimal schalten: nur der äußere Leuchtenring ist eingeschaltet Inklusive zweier LEDs mit 20 Watt, 3100 Lumen bzw. 9 Watt und 1400 Lumen, beide mit 3000 Kelvin - Warmweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 4 cm, Durchmesser: 44 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3100 Lumen = 3100 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (1 x 9 Watt) | Zusatz Lichtstärke: | 1 x 1400 Lumen = 1400 Lumen | Zusatz Lichtfarbe: | warmweiß 3000 Kelvin | Dimmbar: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,82 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, wandleuchten, wandlampen, für, Innen, arbeitszimmer, Küche, Flur, ankleidezimmer, wohnzimmer, schlafzimmer, esszimmer, ausgefallene, kleine, flache, 2, mehrflammig, zweiflammig, jugendzimmer, treppenhaus, schwarz, rund, moderne, led, panel, getrennt, schaltbar, mit, schalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |