| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R67292S102 Herst.-Nr.: R67292S102 EAN/GTIN: 4262442796699 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Moderne LED Deckenleuchte mit Ventilator & Fernbedienung Ø 55cm LED Deckenleuchte mit Ventilator, Sternenhimmeleffekt und Fernbedienung. Über die mitgelieferte Fernbedienung lässt sich sowohl die Deckenlampe als auch der Ventilator steuern. Die Leuchte ist stufenlos dimmbar und die Lichttemperatur ist stufenlos von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß) einstellbar. Zu den durchdachten Features gehört auch eine praktische Nachtlicht,-Timer,- und Memoryfunktion. Der Ventilator ist in 3 Geschwindigkeitsstufen und getrennt von der Beleuchtung schaltbar. Zusätzlich lässt sich der Lüfter im Rechtslauf (Sommerbetrieb für Abkühlung) und im Linkslauf (Winterbetrieb für bessere Verteilung der warmen Luft) betreiben. Ausgestattet mit einem fest verbauten LED mit 30 Watt und 3500 Lumen, gewährleistet die Deckenleuchte eine effiziente Beleuchtung im Wohnzimmer, Schlafzimmer und Büros und sorgt gleichzeitig für eine angenehme Raumlüftung. *Die Leuchte wird mit einer praktischen Wandhalterung für die Fernbedienung geliefert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | Fernbedienung, Timer, Memory Funktion, mit Ventilator | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz matt - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 16 cm, Durchmesser: 55 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 30 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3500 Lumen = 3500 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin) | Licht Feature: | Nachtlichtfunktion, Sternenhimmel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2 kg | Wissenswertes: | Leuchte und Ventilator sind getrennt voneinander schaltbar | Geräuschpegel: | max. 56,2 dB | Leistungsstufen: | 3 | Ventilator Einsatz: | Sommerbetrieb, Winterbetrieb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, led, deckenleuchten, deckenlampen, deckenbeleuchtung, moderne, coole, dimmbare, tageslichtweiß, tageslichtlampen, nachtlichtfunktion, mit, fernbedienung, deckenventilatoren, licht, deckenlüfter, raumlüfter, raumlufter, luftkühler, timer, große, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, loft, jugendzimmer, büro, arbeitszimmer, schwarze, sternenhimmel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |