Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boho Deckenleuchte LILLESAND Ø 50cm mit Ventilator und Fernbedienung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Boho Deckenleuchte LILLESAND Ø 50cm mit Ventilator und Fernbedienung
Boho Deckenleuchte LILLESAND Ø 50cm mit Ventilator und Fernbedienung
Boho Deckenleuchte LILLESAND Ø 50cm mit Ventilator und Fernbedienung
Boho Deckenleuchte LILLESAND Ø 50cm mit Ventilator und Fernbedienung
Boho Deckenleuchte LILLESAND Ø 50cm mit Ventilator und Fernbedienung
Boho Deckenleuchte LILLESAND Ø 50cm mit Ventilator und Fernbedienung
Boho Deckenleuchte LILLESAND Ø 50cm mit Ventilator und Fernbedienung
Boho Deckenleuchte LILLESAND Ø 50cm mit Ventilator und Fernbedienung
Boho Deckenleuchte LILLESAND Ø 50cm mit Ventilator und Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     1609-R67302126
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R67302126
EAN/GTIN:
     4017807605259
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte

Boho Deckenleuchte LILLESAND Ø 50cm mit Ventilator und Fernbedienung

Boho Deckenleuchte LILLESAND mit Ventilator aus dem Hause Reality Leuchten.

Beleuchtung und Raumlüftung in Einem.
In dem Lampenschirm aus gedrehten Papierschnüren verbirgt sich ein zusätzlicher Ventilator der über die mitgelieferte Fernbedienung in 3 Geschwindigkeitsstufen eingestellt werden kann.
Zusätzlich lässt sich der Lüfter im Rechtslauf (Sommerbetrieb für Abkühlung) und im Linkslauf (Winterbetrieb für bessere Verteilung der warmen Luft) betreiben und ist mit einer praktischen Timerfunktion ausgestattet.

Deckenleuchte und Ventilator sind über die Fernbedienung getrennt voneinander schaltbar.

*geeignet für 4x E27 Leuchtmittel bis max. 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Timer, mit Ventilator
Material:
Papier, Metall
Farbe:
Braun - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Durchmesser: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (4 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,8 kg
Geräuschpegel:
max. 53,9 dB
Leistungsstufen:
3
Ventilator Einsatz:
Sommerbetrieb, Winterbetrieb
Weitere Suchbegriffe: deckenleuchten, deckenlampen, deckenbeleuchtung, boho, style, ausgefallene, mit, fernbedienung, deckenventilatoren, licht, deckenlüfter, raumlüfter, raumlufter, luftkühler, timer, große, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, loft, jugendzimmer, papier, lampenschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 148,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 185,72*
€ 221,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 184,70*
€ 219,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,41*
€ 206,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,46*
€ 200,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,64*
€ 176,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R67083132
ab € 95,61*
Ähnlich
Reality Leuchten
R61095032
ab € 77,50*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62662111
ab € 103,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.