| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R67303131 Herst.-Nr.: R67303131 EAN/GTIN: 4017807598063 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flache LED Deckenleuchte VIALE Weiß rechteckig groß max. Breite 63cm Die LED Deckenleuchte VIALE aus dem Hause Reality Leuchten überzeugt durch ihr gradliniges Design und ihre Flexibilität. Die sehr flache Leuchte mit einer Höhe von 5cm beschränkt sich auf die wichtigsten Funktionen: Für gute Beleuchtung zu sorgen und durch die neutralweiße Lichtfarbe zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre beizutragen. Neutralweißes Licht eignet sich besonders zum Arbeiten, behält aber den Wohlfühlcharakter bei. Seine angenehme Helligkeit eignet sich besonders für das Treppenhaus, Homeoffice, Fitnessstudio oder die Küche. Das zentrale Quadrat hat eine Kantenlänge von 16cm, die Breite des Deckenlichts wird durch die jeweilige Anordnung der Lichtleisten bestimmt und beträgt 54 oder 63cm. Die Lichtleisten können auch rechtwinklig ausgerichtet werden. Die Deckenlampe macht auch als Wandleuchte eine gute Figur. Durch die schlichte Farbgebung in Weiß matt passt sie in die meisten Einrichtungskonzepte. Inklusive eines SMD LED Moduls - 17 Watt - 1.950 Lumen - Neutralweiß (43.000 Kelvin) - Fest verbaut Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 5 cm, Breite: 54 cm, Tiefe: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 17 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1950 Lumen = 1950 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, LED, deckenleuchten, deckenlampen, Wandlampen, Wandleuchten, flache, große, moderne, mit, weiß, matt, rechteckige, quadratische, schwenkbare, wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, flurlampen, jugendzimmer, deckenbeleuchtung, büro, arbeitszimmer, esszimmerlampen, küchendeckenlampen, diele, treppenhaus, ankleidezimmer, wohnraumleuchten, wohnraumbeleuchtung, designerlampen, designerleuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |