Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Deckenleuchte CIRES dimmbar, Kristall Ringe schwenkbar, Schwarz, 65cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R67364132
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R67364132
EAN/GTIN:
4017807600964
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED Deckenleuchte CIRES dimmbar, Kristall Ringe schwenkbar, Schwarz, 65cm
Die LED Deckenleuchte CIRES aus dem Hause Reality Leuchten präsentiert sich mit vier Ringen in Metall Schwarz matt als Blickfang an jeder Decke oder Wand!
Das geometrische Formenspiel der Leuchte ist individuell schwenkbar und bietet kreative Anordnungsmöglichkeiten. Über den herkömmlichen Lichtschalter können Sie die Helligkeit von 100% auf 50% und 25% stufenweise Ihren Vorstellungen anpassen (Funktion Switch Dimmer).
Die geschmackvolle Lichtkunst ist ein elegantes Accessoire im Interieur Ihres Arbeitsbereiches, in der Küche oder im Flur. Das hochwertige Design in Metall Schwarz matt macht das sehr flache Deckenlicht zu einem besonderen Dekoelement in Ihrem Zuhause.
Mit 4 Ringen (Durchmesser 2x 22 und 2x 29,5cm) passt die coole LED Deckenlampe mit einer Breite von 65,5, einer Tiefe von 49,5 und einer Höhe von 8,5cm in formvollendeter Optik zu vielen Einrichtungsstilen.
Das fest eingebaute LED SMD Modul sorgt mit 27 Watt, 3.400 Lumen und 4.000 Kelvin in neutralweiß für perfekte Lichtverhältnisse, besonders in der Küche oder im Arbeitszimmer.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 8,5 cm, Breite: 65,5 cm, Tiefe: 49,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 27 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3400 Lumen = 3400 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,6 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte 4000k
,
deckenanbauleuchte
,
LED
,
Wandlampen
,
Wandleuchten
,
Flurdeckenleuchten
,
Flurdeckenlampen
,
Flurlampen
,
Flurleuchten
,
Flurbeleuchtung
,
Küchendeckenlampen
,
Küchenlampen
,
Küchenleuchten
,
Kochinsel
,
Kücheninsel
,
Arbeitsfläche
,
Arbeitsplatte
,
dimmbar
,
ringe
,
schalter
,
schwenkbar
,
switch
,
dimmer
,
flache
,
große
,
mit
,
für
,
über
,
moderne
,
schwarz
,
metall
,
büro
,
arbeitszimmer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,19*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 106,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,46*
€ 162,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,24*
€ 159,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,19*
€ 153,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,01*
€ 144,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,19*
€ 126,37
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Granada Deckenbeleuchtung LED 36 W
TRIO Leuchten
673810332
ab € 127,72*
Ähnlich
Große LED OAKLAND Deckenleuchte geschwungen mit Switch Dimmer Anthrazit 53cm
TRIO Leuchten
621710142
ab € 151,01*
Ähnlich
LED Deckenleuchte CIRCLE Schwarz 3 Ringe verstellbar, Nachtlicht Ø43cm
Reality Leuchten
R62823132
ab € 67,28*
Ähnlich
LED Deckenleuchte YAVA Ringförmig mit Fernbedienung, Ø 60cm, Schwarz
TRIO Leuchten
672310232
ab € 102,67*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, VENIDA, LED/25W, schwarz
Reality Leuchten
512386
ab € 49,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen