| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R67609101 Herst.-Nr.: R67609101 EAN/GTIN: 4017807383539 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte KATO dimmbar, Nachtlicht, Fernbedienung Ø60cm Die runde Deckenleuchte KATO überzeugt durch ein schlichtes Design, welches sich wunderbar verschiedenen Anwendungsbereichen anpasst. Dank vielfältiger Zusatzfunktionen wird die Deckenschale zu einen Blickfang in Ihren Wohnräumen und sorgt für eine angenehme Ausleuchtung. Über die beiliegende Fernbedienung kann die Helligkeit gedimmt und die Lichtfarbe stufenlos eingestellt werden, sodass unterschiedliche Lichtstimmungen bedient werden können. Zusätzlich verfügt die große Leuchte über ein Nachtlicht, das je Bedarf ebenfalls über die Fernbedienung gesteuert werden kann, diese Funktion lässt die Hauptbeleuchtung langsam erlöschen, wenn diese vorher eingeschaltet war. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen Memory-Effekt, sodass mit der Fernbedienung eingestellte Lichtszenarien gespeichert werden und beim aus- und einschalten der Leuchte über den Wandschalter die zuletzt gewählte Einstellung wieder hergestellt wird. Die Deckenlampe hat einen Durchmesser von 60cm, ist mit 12cm sehr flach, und in einem schlichten Weiß gestaltet lässt sie sich stilvoll in vorhandene Wohn- und Farbkonzepte integrieren. Die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe sind unglaublich vielfältig: Ob als besondere Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen oder als tolle Designlampe an der Wand in Ihrem Schlafzimmer und Kinderzimmer, all diesen Ansprüchen wird diese zeitgemäße Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Ausgestattet mit einem fest verbauten 27 Watt LED Modul, 2700 Lumen & einstellbarer Lichtfarbe von 3000 -5500 Kelvin sorgt die Leuchte für eine intensive Beleuchtung. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Durchmesser: 60 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 27 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2700 Lumen = 2700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5500 Kelvin) | Licht Feature: | Nachtlichtfunktion | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,495 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenschalen, Küchenlicht, Dielenbeleuchtung, Dielenleuchten, Dielenlampen, Flurleuchten, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Arbeitsfläche, Küchen, Sterne, Sternenhimmel, große, rund, runde, flach, flache, dimmbar, Dimmer, Nachtlicht, Memory, Funktion, Fernbedienung, mit, für, in, weiß, Reality |
| | |
| |