| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R80153LM032 Herst.-Nr.: R80153LM032 EAN/GTIN: 4260618149164 |
| |
|
| | |
| LED Deckenstrahler Metall Schwarz - dimmbar, 3 Spots schwenkbar 60cm breit Wenn Sie auf der Suche nach praktischen LED Wandleuchten oder Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler im angesagten Vintage Style genau richtig! Dieser 3 flammige LED Deckenstrahler präsentiert sich in einem attraktiven Designerlook verbunden mit einem nostalgischen Charme. Die Lampenschirme erinnern in der Form an Spots aus der Filmwelt. Die Leuchtenköpfe lassen sich neigen und drehen, um die gewünschten Bereiche zu beleuchten. Der Retro Wandspot ist ein wahrer Allrounder: Er kann über einem Spiegel montiert und ebenso im Wohn- oder Schlafzimmer verwendet werden. Setzen Sie in Ihrem Zuhause einen nostalgischen Akzent mit dieser Deckenlampe, sie verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas! Dank des schlichten Designs aus schwarzem Metall ist die Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker, und lässt sich in verschiedene Einrichtungsstile wie den modernen Industrial Stil integrieren. Die Spotleuchte hat eine Breite von 60,5cm und eine Höhe von 25,5cm, jeder Spot hat einen Durchmesser von 13cm, und sorgt somit für eine optimale Innenbeleuchtung. Der Strahler ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel max. 40 Watt geeignet, und wird inklusive 3 stufenweise dimmbaren Filament LEDs a´ 4,5 Watt, 470 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen! Auch zu finden unter: schöne Deckenleuchten, Designer Deckenleuchte, Deckenleuchte Flur modern, moderne Deckenleuchten, Deckenleuchte Schlafzimmer modern, Deckenleuchten Wohnzimmer modern, Deckenbeleuchtung, Schlafzimmerlampen, Wohnzimmerlampen, Esszimmerlampen, Büroleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Flurleuchten, Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | 5 Watt | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 25,5 cm, Breite: 60,5 cm, Tiefe: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 470 Lumen = 1410 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,98 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED, schwarz, matt, innen, modern, Metall, Design, dimmbar, Spots, Strahler, Balken, Spotleuchten, Lampen, Leuchten, Wohnraumleuchten, Wandleuchten, Deckenleuchten, Flurleuchten, Bilderleuchten, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Büroleuchten, Bürolampen, Retro, Vintage |
| | |
| |