| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R80164002 Herst.-Nr.: R80164002 EAN/GTIN: 4017807298932 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenstrahler NINA aus Metall in Schwarz + Goldfarbig 4 Spots dreh+schwenkbar Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Wand- und Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler im angesagten Vintage Style genau richtig! Dieser 4 flammige Deckenstrahler aus dem Hause Reality Leuchten präsentiert sich in einem attraktiven Designerlook verbunden mit einem nostalgischen Charme. Die Leuchtenköpfe lassen sich neigen und drehen, so lassen sich viele variable Beleuchtungsszenarien realisieren. Der Retro Wandspot ist ein wahrer Allrounder: Er kann über einem Spiegel montiert und ebenso im Wohn- oder Schlafzimmer verwendet werden. Setzen Sie in Ihrem Zuhause einen nostalgischen Akzent mit der Wandlampe NINA, sie verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas! Optisch weiß die aparte Spotleuchte mit ihrem Kontrasteffekt zu punkten: Dank des zeitlosen Designs aus schwarzem Metall und innen Gold lackiert ist die Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker, und lässt sich in verschiedene Einrichtungsstile wie den modernen Industrial Stil integrieren. Die Leuchte hat eine Breite von 84,5cm und eine Höhe von 21cm mit einer Ausladung von 11cm sorgt sie für eine optimale Innenbeleuchtung. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines Wanddimmers können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Diese Spotleuchte leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Deckenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! * Geeignet für 4 x E14-Leuchtmittel bis max. 40W (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz - Gold | Abmessungen: | Höhe: 21 cm, Breite: 84,5 cm, Durchmesser: 9 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 12 cm – Durchmesser: 11 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,05 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, schwarz, gold, innen, modern, Metall, Design, dimmbar, Spots, Strahler, Balken, Spotleuchten, Lampen, Leuchten, Wohnraumleuchten, Wandleuchten, Deckenleuchten, Flurleuchten, Bilderleuchten, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Büroleuchten, Bürolampen, Retro, Vintage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 42,72* | € 56,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 44,28* | € 59,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 70,17* | € 91,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,01* | € 128,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|