Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler VANNES 3 Flammig Schwarz, Balken 44cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenstrahler VANNES 3 Flammig Schwarz, Balken 44cm breit
Deckenstrahler VANNES 3 Flammig Schwarz, Balken 44cm breit
Deckenstrahler VANNES 3 Flammig Schwarz, Balken 44cm breit
Deckenstrahler VANNES 3 Flammig Schwarz, Balken 44cm breit
Deckenstrahler VANNES 3 Flammig Schwarz, Balken 44cm breit
Deckenstrahler VANNES 3 Flammig Schwarz, Balken 44cm breit
Deckenstrahler VANNES 3 Flammig Schwarz, Balken 44cm breit
Deckenstrahler VANNES 3 Flammig Schwarz, Balken 44cm breit
Deckenstrahler VANNES 3 Flammig Schwarz, Balken 44cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-R80183032
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R80183032
EAN/GTIN:
     4017807489101
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte

Deckenstrahler VANNES 3 Flammig Schwarz, Balken 44cm breit

Weniger ist mehr!

Die Leuchten der Serie VANNES überzeugen durch ein schlichtes und zeitloses Design. Mit den passenden Filament Leuchtmitteln wird der moderne Wohnstil ideal ergänzt und abrundet.

Richtig platziert sorgt der 3 flammige Deckenstrahler so in jedem Bereich Ihres Zuhauses für optimale Lichtverhältnisse. Bei der Auswahl des Leuchtmittels stehen Ihnen alle Türen offen, denn dank des coolen Designs in Schwarz matt, sind Kombination mit transparenten aber auch amber-oder rauchfarbigen Leuchtmitteln möglich.

Die 3-flammige Deckenleuchte hat eine Höhe von 12cm, ist 44cm breit & 9cm tief, und ist zur Wand-& Deckenmontage geeignet.

Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich mit einer Deckenleuchte modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht?

Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Wohnraumbeleuchtung haben, diese vielseitige Strahlerleiste wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Der Strahler ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie den Spot über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 44 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Spot, Deckenspot, Strahler, Deckenstrahler, Deckenlampen, Deckenleuchten, Wandstrahler, Wandlampen, Wandleuchten, Wandspots, Spotlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Ankleidezimmer, Büroleuchten, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Wohnraumleuchten, Flurbeleuchtung, Silber, für, mit, 3, drei, flammiger, mehrflammig, Schwarz, Reality
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,17*
€ 17,95*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 28,58*
1
€ 5,95*
ab € 23,48*
€ 33,15*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R80163LM002
ab € 43,22*
Ähnlich
TRIO Leuchten
663125
ab € 63,44*
Ähnlich
meineWunschleuchte
8024LM332
ab € 38,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.