Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler Weiß dimmbar 3 flammig, Balken 44cm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler Weiß dimmbar 3 flammig, Balken 44cm breit
LED Deckenstrahler Weiß dimmbar 3 flammig, Balken 44cm breit
LED Deckenstrahler Weiß dimmbar 3 flammig, Balken 44cm breit
LED Deckenstrahler Weiß dimmbar 3 flammig, Balken 44cm breit
LED Deckenstrahler Weiß dimmbar 3 flammig, Balken 44cm breit
LED Deckenstrahler Weiß dimmbar 3 flammig, Balken 44cm breit
LED Deckenstrahler Weiß dimmbar 3 flammig, Balken 44cm breit
LED Deckenstrahler Weiß dimmbar 3 flammig, Balken 44cm breit
LED Deckenstrahler Weiß dimmbar 3 flammig, Balken 44cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-R80183LM031
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R80183LM031
EAN/GTIN:
     4260688157076
Suchbegriffe:
LED
Decken-Lampen
Decken-spot
Decken-strahler

LED Deckenstrahler Weiß dimmbar 3 flammig, Balken 44cm breit

Weniger ist mehr!

Die LED Leuchten dieser Serie überzeugen durch ein schlichtes und zeitloses Design. Mit den passenden Filament Leuchtmitteln wird der moderne Wohnstil ideal ergänzt und abrundet.

Richtig platziert sorgt der 3 flammige Deckenstrahler so in jedem Bereich Ihres Zuhauses für optimale Lichtverhältnisse. Bei der Auswahl des Leuchtmittels stehen Ihnen alle Türen offen, denn dank des coolen Designs in Weiß matt, sind Kombination mit transparenten aber auch amber-oder rauchfarbigen Leuchtmitteln möglich.

Die 3-flammige Deckenleuchte hat eine Höhe von 12cm, ist 44cm breit & 9cm tief, und ist zur Wand-& Deckenmontage geeignet.

Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich mit einer Deckenleuchte modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht?

Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Wohnraumbeleuchtung haben, diese vielseitige Strahlerleiste wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Der Retro Strahler ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet, und wird mit drei 9cm großen, dimmbaren Filament LEDs geliefert, a´ 8 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß.

Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 44 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
3 x 806 Lumen = 2418 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,76*
€ 68,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,89*
€ 67,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,95*
€ 63,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,59*
€ 61,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,56*
€ 58,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,08*
€ 50,08
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R82123131
ab € 25,69*
Ähnlich
TRIO Leuchten
652910331
ab € 63,24*
Ähnlich
meineWunschleuchte
8024LM301
ab € 44,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.