| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R80333979 Herst.-Nr.: R80333979 EAN/GTIN: 4017807388961 |
| |
|
| | |
| Deckenstrahler rund TOMMY 3 flammig aus Metall mit Stoffschirmen in Schwarz Gold Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler im angesagten Style genau richtig! Dieser 2 flammige Deckenstrahler aus dem Hause Reality Leuchten präsentiert sich in einem attraktiven Designerlook. Der Leuchtenkopf lässt sich neigen und drehen, um die gewünschten Bereiche zu beleuchten. Der kleine Deckenspot ist ein wahrer Allrounder: Er kann über einem Spiegel montiert und ebenso im Wohn- oder Schlafzimmer verwendet werden. Setzen Sie in Ihrem Zuhause einen modernen Akzent mit der Wand - Deckenlampe TOMMY, sie verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas! Dank des schlichten Designs aus Metall mit 3 Stofflampenschirmen in schwarz/gold ist die Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker, und lässt sich in verschiedene Einrichtungsstile integrieren. Diese Spotleuchte leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Die Leuchte mit Textil Lampenschirm sorgt für eine optimale Innenbeleuchtung. Die Wohnraumleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Sie möchten Ihr Büro, Ihren Flur oder Dielenbereich modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige Leuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht. Der Wandstrahler ist für 3 x E14-Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet, dies ist nicht enthalten. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Durchmesser: 25 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,895 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwarz, gold, rund, innen, modern, Design, Metall, dimmbar, Spots, Spotleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Bilderleuchten, Wandstrahler, Wandspot, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Büroleuchten, Bürolampe, Lampen, Leuchten, Stoff, Textil, Schirm, Lampenschirm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 28,22* | € 36,14* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 34,61* | € 48,22* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 43,24* | € 59,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,61* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|