Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler TOMMY 4 flammig aus Metall mit Stoffschirmen in Schwarz Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenstrahler TOMMY 4 flammig aus Metall mit Stoffschirmen in Schwarz Gold
Deckenstrahler TOMMY 4 flammig aus Metall mit Stoffschirmen in Schwarz Gold
Deckenstrahler TOMMY 4 flammig aus Metall mit Stoffschirmen in Schwarz Gold
Deckenstrahler TOMMY 4 flammig aus Metall mit Stoffschirmen in Schwarz Gold
Deckenstrahler TOMMY 4 flammig aus Metall mit Stoffschirmen in Schwarz Gold
Deckenstrahler TOMMY 4 flammig aus Metall mit Stoffschirmen in Schwarz Gold
Artikel-Nr.:
     1609-R80334079
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R80334079
EAN/GTIN:
     4017807388985
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte

Deckenstrahler TOMMY 4 flammig aus Metall mit Stoffschirmen in Schwarz Gold

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler im angesagten Style genau richtig!

Dieser 4 flammige Deckenstrahler aus dem Hause Reality Leuchten präsentiert sich in einem attraktiven Designerlook. Der Leuchtenkopf lässt sich neigen und drehen, um die gewünschten Bereiche zu beleuchten. Dank des schlichten Designs aus Metall in schwarz mit 4 Stofflampenschirmen in schwarz gold ist die Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker, und lässt sich in verschiedene Einrichtungsstile integrieren.

Diese Spotleuchte leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Die Leuchte mit Textil Lampenschirm sorgt für eine optimale Innenbeleuchtung.

Die Wohnraumleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Sie möchten Ihr Büro, Ihren Flur oder Dielenbereich modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, dieser vielseitige Balken wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Der Wandstrahler ist für 4 x E14-Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet, dies ist nicht enthalten. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Breite: 70 cm, Tiefe: 17,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (4 x E14 / max. 28 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schwenkbarkeit:
Ja
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,315 kg
Weitere Suchbegriffe: schwarz, gold, rund, innen, modern, Design, Metall, dimmbar, Spots, Spotleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Bilderleuchten, Wandstrahler, Wandspot, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Büroleuchten, Bürolampe, Lampen, Leuchten, Stoff, Textil, Schirm, Lampenschirm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 37,82*
€ 51,46*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 42,35*
€ 57,77*
1
€ 5,95*
ab € 58,43*
€ 75,98*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R80154032
ab € 50,07*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1CAGEDL4
ab € 48,08*
Ähnlich
Reality Leuchten
526002
ab € 42,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.