| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R80334LM001 Herst.-Nr.: R80334LM001 EAN/GTIN: 4260647052107 |
| |
|
| | |
| LED Deckenstrahler 4 flammig Silber matt mit Stoffschirmen in Weiß Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler im angesagten Style genau richtig! Dieser 4 flammige LED Deckenstrahler präsentiert sich in einem attraktiven Designerlook. Die Leuchtenköpfe lassen sich neigen und drehen, um die gewünschten Bereiche zu beleuchten. Dank des schlichten Designs aus Metall in Silber matt mit 4 weißen Stofflampenschirmen ist die Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker, und lässt sich in verschiedene Einrichtungsstile integrieren. Die Wohnraumleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Sie möchten Ihr Büro, Ihren Flur oder Dielenbereich modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige Leuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht. Der Strahler ist mit vier E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet, und wird mit dimmbaren LED Leuchtmitteln a´ 5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Diese LED Lampe können Sie über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Breite: 70 cm, Tiefe: 17,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - nicht enthalten (4 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 400 Lumen = 1600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,315 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: innen, modern, Design, Metall, dimmbar, Spots, Spotleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Bilderleuchten, Wandstrahler, Wandspots, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Büroleuchten, Bürolampen, Lampen, Leuchten, Stoff, Textil, Schirm, Lampenschirm |
| | |
| |