| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R80593006 Herst.-Nr.: R80593006 EAN/GTIN: 4017807434194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenstrahler BREST 3 flammig Wandstrahler Chrom/Rauchglas in Smoke 58cm breit Diese Deckenleuchte aus dem Hause Reality Leuchten besticht durch ihre harmonische Formgebung, die sie zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht. Sie ist eine schicke Design Deckenlampe, die als zeitgemäßer, 3 flammiger Deckenstrahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht. Mit einem modernen Design schafft die auch als Wandleuchte montierbare BREST einen effektvollen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Die Spotleuchte verleiht jedem Wohnraum ein angenehmes Licht, setzt stilvolle Akzente und fügt sich perfekt in moderne sowie klassische Einrichtungsstile ein. Die Leuchte hat eine Höhe von 20,5cm und eine Breite von 58cm. Dank der Farbgestaltung in Chrom mit den Smoke farbigen Gläsern, bieten sich für die Leuchte zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten an. Durch ein eingebautes Gelenk lassen sich die drei Spots in verschiedenen Winkeln ausrichten und drehen. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können. Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich mit einer Deckenleuchte modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Oder haben Sie Geschäftsräume und suchen nach klassischen Bürolampen, mit der Sie eine neue Arbeitsatmosphäre schaffen und gleichzeitig für eine effiziente Bürobeleuchtung sorgen? Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Decken- Wandbeleuchtung haben, diese vielseitige Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht. Der Deckenbalken ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 15 Watt geeignet. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie den Wandstrahler über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. * Geeignet für 3 x E14-Leuchtmittel bis max. 15W (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Grau, Transparent | Abmessungen: | Höhe: 20,5 cm, Breite: 58 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 8 cm – Durchmesser: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 15 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,9 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED, Lampen, Leuchten, Strahler, Wandstrahler, Wandlampen, Wandleuchten, Spotleuchten, Spots, Wandspots, Spotlampen, Deckenstrahler, Strahlerleiste, Lichtspots, Flur, Küche, Schlafzimmer, Treppenhaus, für, innen, Rauchglas, Chrom, schwenkbar, 3, flammig, dimmbar, Decke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 25,57* | € 31,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 30,99* | € 43,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 41,99* | € 56,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|