Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler PARIS Rondell 3 flammig Weiß, Ø 26cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenstrahler PARIS Rondell 3 flammig Weiß, Ø 26cm
Deckenstrahler PARIS Rondell 3 flammig Weiß, Ø 26cm
Deckenstrahler PARIS Rondell 3 flammig Weiß, Ø 26cm
Deckenstrahler PARIS Rondell 3 flammig Weiß, Ø 26cm
Deckenstrahler PARIS Rondell 3 flammig Weiß, Ø 26cm
Deckenstrahler PARIS Rondell 3 flammig Weiß, Ø 26cm
Deckenstrahler PARIS Rondell 3 flammig Weiß, Ø 26cm
Artikel-Nr.:
     1609-R80913931
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R80913931
EAN/GTIN:
     4017807505078
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler

Deckenstrahler PARIS Rondell 3 flammig Weiß, Ø 26cm

Wenn Sie auf der Suche nach zeitlosen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler genau richtig!

Der 3 flammige Rondell Deckenstrahler ist ein besonders schönes Accessoire für Ihren Wohnraum. Sein zeitgemäßes Design macht ihn garantiert zu einem trendigen Blickfang.

Die Deckenleuchte in Weiß matt hat einen Durchmesser von 26cm und eine Abhängung von 13cm. Die Spots sind individuell dreh- und schwenkbar. So haben Sie jederzeit ein auf Ihre Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt anstrahlen können.

Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit einer angesagten Deckenleuchte versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die in Form einer Deckenlampe ihre Umgebung in ein neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach individuellen Küchenlampen oder Schlafzimmerlampen sind, ist dieser Strahler garantiert eine gute Wahl.

Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Der Deckenstrahler ist mit drei GU10 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 35 Watt geeignet (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Durchmesser: 26 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 3,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x GU10 / max. 35 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,505 kg
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Spot, Deckenspot, Strahler, Deckenstrahler, Wandstrahler, Wandlampen, Wandleuchten, Wandspots, Spotlampen, Rondell, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Ankleidezimmer, Büroleuchten, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Wohnraumleuchten, Flurbeleuchtung, Weiß, für, mit, 3, drei, flammiger, mehrflammig, Reality
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,18*
€ 26,37*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 18,37*
€ 26,65*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1004308R
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.