| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R81112030 Herst.-Nr.: R81112030 EAN/GTIN: 4017807539790 |
| |
|
| | |
| Deckenstrahler ASSAM 2 flammig Korpus Holz & Glasschirme Weiß, Breite 30cm Gemütliches und variables Licht bietet der Deckenstrahler ASSAM aus dem Hause Reality Leuchten. Der Deckenspot überzeugt durch seine verstellbaren weißen Leuchtenschirme aus Milchglas (Ø 10cm) und setzt mit angenehmen Lichtakzenten den Fokus in Ihre gewünschte Richtung. Ob im Wohnzimmer, Treppenhaus, Schlafzimmer, in der Küche oder als Flurlampe - mit dem modernen Mix aus Holz und weißem Glas wirkt die Leuchte zeitlos modern und schafft ein einzigartiges Wohnambiente. Sie lässt sich als Decken- oder Wandstrahler montieren. Die Deckenlampe mit der Breite von 30cm ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel max. 25 Watt geeignet, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Verwendung dimmbarer Leuchtmittel können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Glas | Farbe: | Holz, Natur - Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 21 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 10 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,84 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenbeleuchtung, Wandleuchten, Wandlampen, Wandstrahler, Wandspots, wandbeleuchtung, moderner, schwenkbarer, verstellbarer, Designer, für, Wohnzimmer, schlafzimmer, küche, Flur, treppenhaus, treppenaufgang, jugendzimmer, innen, im, aus, mit, Holz, milchglas, weiß, naturbelassen, opal, runder, kleiner, Wohnzimmerlampen, Flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung, küchenlampen, skandinavisch, 2, flammig, mehrflammig |
| | |
| |