| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R81112LM030 Herst.-Nr.: R81112LM030 EAN/GTIN: 4262382963694 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenstrahler 2 flammig Korpus Holz & Glasschirme Weiß, Breite 30cm Gemütliches und variables Licht bietet dieser LED Wandspot mit Holz und weißen Lampenschirmrn. Der Spot überzeugt durch seine verstellbaren weißen Lampenschirme aus Milchglas (Ø 10cm) und setzt mit angenehmen Lichtakzenten den Fokus in Ihre gewünschte Richtung. Ob im Wohnzimmer, Treppenhaus, Schlafzimmer, in der Küche oder als Flurlampe - mit dem modernen Mix aus Holz und weißem Glas wirkt die Leuchte zeitlos modern und schafft ein einzigartiges Wohnambiente und ist als Deckenleuchte oder Wandleuchte montierbar. Inklusive zweier 14 LED Leuchtmittel, je 5 Watt, 400 Lumen, 2700 Kelvin - warmweiß, extern über Ihre Hausinstallation dimmbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Glas | Farbe: | Holz, Natur - Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 21 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 10 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 400 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,84 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED, Decken-strahler, Deckenspots, Wand-spots, Wand-Strahler, Wand-leuchten, Wand-lampen, innen, mit, holz, Glas-Schirm, Milchglas, Wohnzimmer-lampen, Schlafzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flur-lampe, dimmbar, Flurbeleuchtung, Treppenhaus-leuchten, skandinavisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |