| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R81113030 Herst.-Nr.: R81113030 EAN/GTIN: 4017807539813 |
| |
|
| | |
| Deckenstrahler ASSAM 3 flammig Korpus Holz & Glasschirme Weiß, Breite 45cm Gemütliches und variables Licht bietet der Deckenstrahler ASSAM aus dem Hause Reality Leuchten. Der Deckenspot überzeugt durch seine verstellbaren weißen Leuchtenschirme aus Milchglas (Ø 10cm) und setzt mit angenehmen Lichtakzenten den Fokus in Ihre gewünschte Richtung. Ob im Wohnzimmer, Treppenhaus, Schlafzimmer, in der Küche oder als Flurlampe - mit dem modernen Mix aus Holz und weißem Glas wirkt die Deckenbeleuchtung zeitlos modern und schafft ein einzigartiges Wohnambiente. Die Deckenlampe in der Breite 45cm ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel max. 25 Watt geeignet, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Verwendung dimmbarer Leuchtmittel können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Glas | Farbe: | Holz, Natur - Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 21 cm, Breite: 45 cm, Tiefe: 10 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,22 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenbeleuchtung, moderner, schwenkbarer, verstellbarer, Designer, für, Wohnzimmer, schlafzimmer, küche, Flur, treppenhaus, treppenaufgang, jugendzimmer, innen, im, aus, mit, Holz, milchglas, weiß, naturbelassen, opal, runder, Wohnzimmerlampen, Flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung, küchenlampen, skandinavisch, 3, flammig, dreiflammig, mehrflammig |
| | |
| |