| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R81114LM030 Herst.-Nr.: R81114LM030 EAN/GTIN: 4262382963717 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenstrahler 4 flammig Korpus Holz & Glasschirme Weiß, Breite 60cm Gemütliches und variables Licht bietet dieser LED Wandstrahler mit Holz und weißen Lampenschirmen. Der Spot überzeugt durch seine verstellbaren Lampenschirme aus Milchglas (Ø 10cm) und setzt mit angenehmen Lichtakzenten den Fokus in Ihre gewünschte Richtung. Ob im Wohnzimmer, Treppenhaus, Schlafzimmer, in der Küche oder als Flurlampe - mit dem modernen Mix aus Holz und weißem Glas wirkt die Leuchte zeitlos modern und schafft ein einzigartiges Wohnambiente. Inklusive 4x 14 LED Leuchtmittel, je 5 Watt, 400 Lumen, 2700 Kelvin - warmweiß, extern über Ihre Hausinstallation dimmbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Glas | Farbe: | Holz, Natur - Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 21 cm, Breite: 60 cm, Tiefe: 10 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 400 Lumen = 1600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,55 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED, Decken-strahler, Decken-spots, deckenleuchte, deckenlampe, deckenbeleuchtung, innen, mit, holz, Glas-Schirm, Wohnzimmer-lampen, Schlafzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Küche, Flur-lampe, dimmbar, 4, flammig, Flurbeleuchtung, Treppenhaus-leuchten, skandinavisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |