| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R81522031 Herst.-Nr.: R81522031 EAN/GTIN: 4017807577020 |
| |
|
| | |
| Deckenstrahler LATIKA aus Metall in Weiß & Holzoptik, Breite 30cm Der 2-flammige Deckenstrahler LATIKA aus dem Hause Reality Leuchten im skandinavischen Design überzeugt durch seine Optik und seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten Die Deckenleuchte hat eine Breite von 30cm und ist aus Metall in Weiß und Holzoptik gefertigt. Die zwei schwenkbaren Lampenschirme des Strahlers sind äußerst praktisch und ermöglichen es Ihnen, das Licht gezielt dorthin zu lenken wo es benötigt wird. So können Sie beispielsweise im Treppenhaus und Flur dunkle Ecken erhellen und Akzente setzen. Ebenso eignet sich dieser Strahler perfekt als Deckenlampe im Wohnzimmer oder in der Küche. Zudem ist die Deckenleuchte auch zur Wandmontage geeignet und sorgt stets für eine gezielte Beleuchtung in Ihrem gewählten Einsatzbereich. Der zweiflammige Strahler ist für 2x E14 LED Leuchtmittel bis max. 10 Watt geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten), und ist bei Einsatz dimmbarer Leuchtmittel extern über die Hausinstallation dimmbar. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Weiß - Holz | Abmessungen: | Höhe: 18 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 13 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,445 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, lichtstrahler, innen, lichtspots, deckenstrahler, deckenleuchten, deckenspots, deckenbeleuchtung, schwenkbare, retro, 2, zweiflammig, metall, weiß, holzoptik, wohnzimmerlampen, küchenlampen, küchenstrahler, küchenspots, schlafzimmerlampen, flurlampen, deckenlicht, skandinavisches, weiße, küchendeckenlampen, für, esszimmerlampen, treppenhaus, ankleidezimmer, jugendzimmer, zimmerlampen, klassiker, design, wohnraumleuchten |
| | |
| |