| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R81524031 Herst.-Nr.: R81524031 EAN/GTIN: 4017807577044 |
| |
|
| | |
| Deckenstrahler LATIKA aus Metall in Weiß & Holzoptik, Breite 71cm Der 4-flammige Deckenstrahler LATIKA aus dem Hause Reality Leuchten im skandinavischen Design überzeugt durch seine Optik und seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten Die Deckenleuchte hat eine Breite von 71cm und ist aus Metall in Weiß und Holzoptik gefertigt. Die vier schwenkbaren Lampenschirme des Strahlers sind äußerst praktisch und ermöglichen es Ihnen, das Licht gezielt dorthin zu lenken wo es benötigt wird. So können Sie beispielsweise im Treppenhaus und Flur dunkle Ecken erhellen und Akzente setzen. Ebenso eignet sich dieser Strahler perfekt als Deckenlampe im Wohnzimmer oder in der Küche. Der vierflammige Strahler ist für 4x E14 LED Leuchtmittel bis max. 10 Watt geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten), und ist bei Einsatz dimmbarer Leuchtmittel extern über die Hausinstallation dimmbar. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Weiß - Holz | Abmessungen: | Höhe: 18 cm, Breite: 71 cm, Tiefe: 13 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E14 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, lichtstrahler, innen, lichtspots, deckenstrahler, deckenleuchten, deckenspots, deckenbeleuchtung, schwenkbare, retro, 4, vierflammig, metall, weiß, holzoptik, wohnzimmerlampen, küchenlampen, küchenstrahler, küchenspots, schlafzimmerlampen, flurlampen, deckenlicht, skandinavisches, weiße, küchendeckenlampen, für, esszimmerlampen, treppenhaus, ankleidezimmer, jugendzimmer, zimmerlampen, klassiker, design, wohnraumleuchten |
| | |
| |