Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Wohnraumleuchten
>
Deckenbeleuchtung
>
Deckenstrahler & Spots
>
Artikel
Wand- & Deckenstrahler DAVOS mit Stoffschirmen in Taupe/Gold, Breite 58cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R81553041
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R81553041
EAN/GTIN:
4017807574326
Suchbegriffe:
wandlampen
wandleuchten
wandbeleuchtung
innen
Wand- & Deckenstrahler DAVOS mit Stoffschirmen in Taupe/Gold, Breite 58cm
Moderner Strahler DAVOS 3-flammig aus dem Hause Reality Leuchten
Dieser klassische 58cm breite Deckenstrahler vereint zeitloses Design mit praktischer Funktionalität.
Die in Taupe und Gold gehaltenen Stoff Lampenschirme fügen sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein, sei es in einem modernen, minimalistischen Ambiente oder in einem klassischen Schlafzimmer. Ihr schlichter und dennoch eleganter Look macht die Leuchte zu einem zeitlosen Designklassiker.
Die Spots sind schwenkbar und sorgen somit in jedem Bereich Ihres Zuhauses für optimale Lichtverhältnisse. Die Leuchte ist zur Decken- aber auch zur Wandmontage geeignet.
*geeignet für 3x E14 LED Leuchtmittel bis max. 10 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Braun, Gold, Grau - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 23 cm, Breite: 58 cm, Tiefe: 16 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Deckenbeleuchtung
>
Deckenstrahler & Spots
Weitere Suchbegriffe:
wandlichter
,
fürs
,
die
,
schwenkbare
,
mit
,
lampenschirme
,
stofflampe
,
moderne
,
taupe
,
gold
,
schwarz
,
wohnzimmerlampen
,
schlafzimmerlampen
,
wandstrahler
,
lichtstrahler
,
wandspots
,
bett
,
wandmontage
,
am
,
deckenlampen
,
deckenleuchten
,
deckenbeleuchtung
,
deckenstrahler
,
deckenspots
,
3
,
dreiflammig
,
küchenlampen
,
flurlampen
,
flurleuchten
,
flurbeleuchtung
,
treppenhauslampen
,
treppenhausbeleuchtung
,
deckenlicht
,
mehrflammig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,12*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,08*
€ 64,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,52*
€ 62,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,85*
€ 59,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,65*
€ 57,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,00*
€ 54,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,12*
€ 46,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Gina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E14
TRIO Leuchten
R80153032
ab € 37,27*
Ähnlich
TRIO Vannes Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27
TRIO Leuchten
R80183032
ab € 14,13*
Ähnlich
LED-Strahler weiß 15W 3000K 3flg
TRIO Leuchten
663125
ab € 64,15*
Ähnlich
Schiene, NINA, 3 x E14/40W
Reality Leuchten
526001
ab € 31,84*
Ähnlich
Strahler schwarz 'Marley' 3flg
TRIO Leuchten
802400332
ab € 25,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen