Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandstrahler mit Schalter und Stoffschirm in Taupe/Gold, Höhe 21cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wandstrahler mit Schalter und Stoffschirm in Taupe/Gold, Höhe 21cm
LED Wandstrahler mit Schalter und Stoffschirm in Taupe/Gold, Höhe 21cm
LED Wandstrahler mit Schalter und Stoffschirm in Taupe/Gold, Höhe 21cm
LED Wandstrahler mit Schalter und Stoffschirm in Taupe/Gold, Höhe 21cm
LED Wandstrahler mit Schalter und Stoffschirm in Taupe/Gold, Höhe 21cm
LED Wandstrahler mit Schalter und Stoffschirm in Taupe/Gold, Höhe 21cm
LED Wandstrahler mit Schalter und Stoffschirm in Taupe/Gold, Höhe 21cm
LED Wandstrahler mit Schalter und Stoffschirm in Taupe/Gold, Höhe 21cm
LED Wandstrahler mit Schalter und Stoffschirm in Taupe/Gold, Höhe 21cm
Artikel-Nr.:
     1609-R81LM551741
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R81LM551741
EAN/GTIN:
     4262442791212
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
led hochvolt reflektorlampe

LED Wandstrahler mit Schalter und Stoffschirm in Taupe/Gold, Höhe 21cm

Moderner Wandstrahler mit Stoffschirm und Schalter

Dieser klassische Ø12cm Wandstrahler vereint zeitloses Design mit praktischer Funktionalität.

Der in Taupe und Gold gehaltene Stoff Lampenschirm fügt sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein, sei es in einem modernen, minimalistischen Ambiente oder in einem klassischen Schlafzimmer. Ihr schlichter und dennoch eleganter Look macht die Leuchte zu einem zeitlosen Designklassiker.

Der Spot ist schwenkbar und sorgt somit in jedem Bereich Ihres Zuhauses für optimale Lichtverhältnisse. Alternativ zum herkömmlichen Lichtschalter kann die Leuchte anhand des Kippschalters am schwarzen Korpus Ein- und Aus geschaltet werden.

Die Leuchte wird mit einem stufenweise dimmbarem E14 LED Leuchtmittel geliefert. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in dem enthaltenen Leuchtmittel. Sie können die mitgelieferte LED über den Schalter durch mehrmaliges Schalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. (Lichtintensität 100%,50%,25%)

*Inkl. 1x austauschbarem E14 LED Leuchtmittel mit 4,5 Watt, 470 Lumen, 2.700 Kelvin warmweiß, 3 Stufen Dimmer
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Braun, Gold, Grau - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Breite: 21 cm, Durchmesser: 21 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: wand-lampen, wand-leuchten, wand-beleuchtung, innen, mit, schalter, wand-strahler, schwenkbar, lampenschirm, stoff-schirm, taupe, gold-en, schwarz, schlafzimmer-lampen, wohnzimmer-lampen, bett, wandmontage, nachttischlampe, schlafzimmerleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,57*
€ 36,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,24*
€ 35,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,56*
€ 32,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,86*
€ 31,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,18*
€ 31,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
8053LM188
ab € 24,11*
Ähnlich
meineWunschleuchte
80437LM132
ab € 18,66*
Ähnlich
meineWunschleuchte
324LM70
ab € 24,88*
Ähnlich
meineWunschleuchte
80340S167
ab € 19,19*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R80181LM732
ab € 15,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.