|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R82131106 Herst.-Nr.: R82131106 EAN/GTIN: 4017807302424 |
| |
|
|  |  |
 | LED Wandstrahler TOURS 1 flammig Metall Chrom Schirm Transparent, Höhe 13cm Highlights schaffen. Moderne LED Leuchten im unauffälligen, schlichten Look eignen sich nicht nur als Grundbeleuchtung, sondern sind perfekt um Accessoires und Möbel in Szene zu setzen. Mit dem modernen Wandspot erhalten Sie eine individuelle Beleuchtung in Ihrem Wohnraum oder Ihrem Flur. Das puristische Design passt sich perfekt jedem zeitgemäßen Einrichtungsstil an. Dank des eleganten Designs in Chrom & Transparenter Acryl Abdeckung mit Glitzer Effekt ist die Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Der Spot ist schwenkbar, so dass Sie den Strahler Ihren Wünschen entsprechend individuell ausrichten können. Die LED Wandleuchte hat eine Höhe von 13cm, das Wandschild hat einen Durchmesser von 8cm und die Auslage beträgt 16cm. Dieser Wandstrahler leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Der Spot ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 4,5 Watt, 400 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß für eine schöne Beleuchtung sorgt. Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 13 cm, Tiefe: 14 cm, Durchmesser: 8 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 9 cm – Breite: 8,8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,175 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Strahler, Spots, Punktstrahler, Wandlampen, Wandleuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten, Wandstrahler, Deckenstrahler, Lichtspots, Strahlerleiste, Spotleiste, Spotlampen, Decke, Treppenhausleuchten, Treppenhausbeleuchtung, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Küchenstrahler, Schwenkbare, Dachschräge, 1, ein, Flammig, mit, Glitzer, Effekt, modern, elegant |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | | 20 |  | € 4,95* | ab € 10,77* | € 13,49* |  |  |  | Lager 1609 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 11,28* | € 16,38* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 17,97* | € 25,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|