Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er-Set Rauchmelder mit 1 Jahres Batterie - Stummschaltfunktion, DIN EN 14604


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4er-Set Rauchmelder mit 1 Jahres Batterie - Stummschaltfunktion, DIN EN 14604
4er-Set Rauchmelder mit 1 Jahres Batterie - Stummschaltfunktion, DIN EN 14604
4er-Set Rauchmelder mit 1 Jahres Batterie - Stummschaltfunktion EN14604
4er-Set Rauchmelder mit 1 Jahres Batterie - Stummschaltfunktion EN14604
4er-Set Rauchmelder mit 1 Jahres Batterie - Stummschaltfunktion EN14604
4er-Set Rauchmelder mit 1 Jahres Batterie - Stummschaltfunktion EN14604
4er-Set Rauchmelder mit 1 Jahres Batterie - Stummschaltfunktion EN14604
4er-Set Rauchmelder mit 1 Jahres Batterie - Stummschaltfunktion EN14604
4er-Set Rauchmelder mit 1 Jahres Batterie - Stummschaltfunktion EN14604
Artikel-Nr.:
     1609-RM250-4
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     RM250-4
EAN/GTIN:
     4260529934095
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder

4er-Set Rauchmelder mit 1 Jahres Batterie - Stummschaltfunktion, DIN EN 14604

Mit dem SMARTWARES Rauchmelder Set zertifizierten Brandschutz sichern!

Dieser Rauchwarnmelder ist mit einer austauschbaren 9V Lithium Batterie ausgestattet. Die Entladung der Batterie meldet der Rauchwarnmelder mit einem Piepton, der kontinuierlich in Intervallen von 30-40 Sekunden ertönt, mindestens 30 Tage lang. Ersetzen Sie die Batterie, sobald die Batteriewarnung ertönt.

Der Feuermelder verfügt über eine Stummschaltfunktion – im Falle eines Fehlalarms kann man den Alarm für ca. 10 Minuten unterdrücken. Daher ist der Rauchmelder für den Einsatz in der Küche geeignet.
Zu bemerken ist die große und leicht zugängliche Prüftaste – die Sie auch in mehreren Metern Höhe mit einem Besenstiel erreichen können.

Der Rauchmelder warnt mit einem 85dB lauten akustischem und zusätzlich einem optischen Alarm.

Diesen Rauchmelder können Sie mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Dübeln an der Decke befestigen oder mit der praktischen Magnetmontageplatte von ELRO befestigen, die NICHT mitgeliefert wird.

Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllt der Rauchmelder alle Auflagen entsprechend der Rauchmelderpflicht.
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Zertifizierung:
TÜV Zertifizierung
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
9V Block Alkaline Batterie - austauschbar
Batterielebensdauer:
1 Jahr (laut Herstellerangabe)
Optimaler Erfassungsbereich:
40 qm
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Optisch über LED, Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 10 cm, Tiefe: 4 cm
Gewicht:
109 g
Anzahl:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,98*
€ 38,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,47*
€ 37,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,31*
€ 36,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,18*
€ 34,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,02*
€ 33,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,35*
€ 27,79
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELRO
FM700011
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.