| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-S4LM Herst.-Nr.: S4LM EAN/GTIN: 4260647058420 |
| |
|
| | |
| LED Balkenpendelleuchte 4-flammig in Industrial Wasserrohr Rostoptik Diese 4 flammige LED Industrie Stil Pendelleuchte verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Für diese Leuchtenserie haben sich ihre Designer einen besonders stylischen Look überlegt. Das Gestell der Leuchten sieht einer Wasserrohrleitung zum Verwechseln ähnlich. Hinzu kommt die auf alt getrimmte Oberfläche der Lampen, die sich in einem industriellen Used-Ton zeigt und perfekt mit dem übrigen Design harmoniert. Das insgesamt rustikale Aussehen verleiht den Leuchten ihren ganz eigenen, einzigartigen Charakter. So passt sich diese mehrflammige Hängelampe mit einer Länge von 86 cm und einer Abhängung von 109 cm allein durch ihre außergewöhnliche Optik kunstvoll ihrer Umgebung an. So ausgefallen wie das Design dieser Hängeleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als coole Pendellampe über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Wohnraum, Loft, Studio und Galerie oder auch als moderne Einrichtung für Gastronomie Betriebe (z.B. Cafés und Restaurants). Selbst als Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen kommt diese Industrial Style Pendelleuchte perfekt zur Geltung. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder sonstigen Fabrikstil Leuchten sind, dieses Pendel wird Ihren Ansprüchen garantiert gerecht. Die Hängelampe ist mit vier E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 6 Watt und 600 Lumen in Warmweiß geliefert. * geeignet für Leuchtmittel bis max. je 60 Watt Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Rost antik | Abmessungen: | Höhe: 109 cm, Breite: 86 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 600 Lumen = 2400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,6 kg | Produktart: | Pendelleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kochinsel, Esstisch-leuchten, Esszimmertisch, im, für, über, Rost-optik, Wasserrohr, Kupfer-Rohr, Industrial, Industrie-look, Industrie-Design, hängend, ausgefallene, 4, mehr-flammig, Industrielampen, LED |
| | |
| |