Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 26x24cm, 1300Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4er Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 26x24cm, 1300Watt
4er Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 26x24cm, 1300Watt
4er Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 26x24cm, 1300Watt
4er Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 26x24cm, 1300Watt
4er Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 26x24cm, 1300Watt
4er Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 26x24cm, 1300Watt
4er Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 26x24cm, 1300Watt
4er Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 26x24cm, 1300Watt
4er Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 26x24cm, 1300Watt
4er Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 26x24cm, 1300Watt
4er Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 26x24cm, 1300Watt
Artikel-Nr.:
     1609-SAS3065
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     SAS3065
EAN/GTIN:
     4260768177703
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
sandwichmaker

4er Sandwichmaker & Gabel für 4 Sandwiches 26x24cm, 1300Watt

Was gibt es Besseres, als Brot und geschmolzenen Käse zu einem der köstlichsten Gerichte zum Frühstück, Mittag- und sogar Abendessen zu kombinieren?

Mit dem Sandwich Maker bereiten sie nicht weniger als vier muschelförmige gegrillte Sandwiches gleichzeitig zu! So gibt es keine lange Wartezeiten, bis die ganze Familie ein leckeres gegrilltes Sandwich genießen kann. Natürlich können Sie auch nur ein oder zwei Sandwiches gleichzeitig zubereiten. Wählen Sie die klassische Schinken-Käse-Füllung oder experimentieren Sie mit Ihren Lieblingsgeschmacksrichtungen. Füllen Sie Ihr American Sandwich beispielsweise mit etwas frischer Tomate und Zwiebel! Mit der praktischen Edelstahl Gabel entnehmen die die Toasties kinderleicht.

Der Sandwich Maker hat ein cleveres Design, das ausreichend Platz für nicht weniger als vier gegrillte Sandwiches bietet. Der Deckel hat einen Sicherheitsverschluss und ein Kabelfach, so dass Sie den Sandwichgrill sowohl horizontal als auch vertikal Platz sparend wegstellen können. Die Antihaftbeschichtung sorgt dafür, dass an den Grillplatten nichts haften bleibt und sie sich nach Gebrauch mühelos reinigen lassen.

Dank 1300 Watt Leistung erreicht der Snackmaker rasch die richtige Temperatur. Der Sandwichtoaster lässt sich sehr einfach bedienen: Schließen Sie ihn einfach an und die Anzeigelampen zeigen Ihnen auf einen Blick an, ob die richtige Temperatur erreicht wurde. Die rutschfesten Füße sorgen außerdem dafür, dass der Sandwich Maker fest auf der Arbeitsplatte stehen bleibt.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Gewicht:
2 kg
Abmessungen:
Höhe: 11,5 cm, Breite: 36 cm, Tiefe: 24,8 cm
Leistung:
1300 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
Automatische Temperaturkontrolle
Grillplatte:
Stück: 2, Breite: 26 cm, Tiefe: 24 cm
Funktionen:
Überhitzungsschutz
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Ausstattung:
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße
Reinigung:
einfache Reinigung durch Antihaftbeschichtung
Besondere Merkmale:
Inklusive Edelstahl Gabel 32cm
Weitere Suchbegriffe: Sandwich-Toaster, Sandwichgrill, Paninimaker, Panini-grill, Snack-Maker, Käsesandwiches, Panini, Elektro, elektrischer, Amerikan, amerikanischer, Toast, Toasties, backen, toasten, Weiß, Edelstahl, vier, 4er, 4:XL, XXL, Camping, geeignet, Tristar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,00*
€ 52,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,88*
€ 49,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,29*
€ 47,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,03*
€ 47,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,79*
€ 39,02
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
117S002
ab € 45,95*
Ähnlich
Tristar
SAS3050
ab € 18,82*
Ähnlich
Princess
127S006
ab € 46,68*
Ähnlich
Tristar
SAS3052
ab € 18,72*
Ähnlich
Tristar
SAS3060
ab € 29,00*
Ähnlich
Princess
127S003
ab € 22,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.