Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Feuerlöschgeräte
>
Feuerlöscher
>
Schaumlöscher
>
Artikel
Schaumfeuerlöscher, Brandklassen AB, Manometer, 2 Liter
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-SB2-E
Hersteller:
ELRO
Herst.-Nr.:
SB2-E
EAN/GTIN:
8711658363233
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher
Schaumfeuerlöscher, Brandklassen AB, Manometer, 2 Liter
Mit einem Schaum-Feuerlöscher sprühen Sie eine isolierende Schaumschicht auf die brennenden Materialien.
Er löscht das Feuer rasch, so dass es sich nicht wieder entzünden kann.
Dieser Schaum-Feuerlöscher mit 2 Litern ist schnell einsatzbereit und sehr effektiv.
Löscht Brände der Klassen:
A: feste Stoffe, Holz, Papier, Kunststoffe etc.
B: Flüssigkeiten, Kraftstoff, Lösungsmittel etc.
* Flexibel einsetzbar, effektiv, handlich und nur geringe Folgeschäden
* Löschen von brennenden Feststoffen und Flüssigkeiten
* Durch den Schaumteppich ist ein Wiederaufflammen nahezu unmöglich
* Inhalt Feuerlöscher: Schaum
* Feuerlöscher Inhalt: 2 Liter
Weitere Informationen:
Inhalt Feuerlöscher:
Schaum
Gewicht des Inhalts:
2 l
Brandklasse:
A, B
... >
Sicherheit
>
Brandschutz
>
Feuerlöscher
Weitere Suchbegriffe:
Schaumfeuerlöscher
,
Schaumlöscher
,
schaum-feuerlöscher 2 l
,
schaum feuerlöscher
,
elro schaumlöscher
,
feuerlöscher
,
kaufen:für
,
zuhause
,
2
,
kg
,
liter
,
mini
,
wohnung
,
wohnmobil
,
haushalt
,
brandlöscher
,
din
,
en
,
3
,
wohnwagen
,
schaumfeuerlöscher
,
schaumlöscher
,
ab
,
autofeuerlöscher
,
kfz
,
pkw
,
elro
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,90*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,74*
€ 49,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,33*
€ 49,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,61*
€ 47,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,10*
€ 45,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,36*
€ 44,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,90*
€ 36,77
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares FEX-15030 3kg Pulver Feuerlöscher
Smartwares
FEX-15030
ab € 29,54*
Sonstiges
Smartwares FEX-15140 4kg ABC Pulverlöscher 4 kg BB4.4
Smartwares
FEX-15140
ab € 29,61*
Sonstiges
Smartwares FEX-15420 2L Fettbrandlöscher VB2
Smartwares
FEX-15420
ab € 28,71*
Sonstiges
Smartwares FEX-15621 2kg Feuerlöscher CO2 CB2
Smartwares
FEX-15621
ab € 64,64*
Sonstiges
Feuerlöschspray Brandklassen A, B, F, Haushalt Auto Camping, 600ml
Smartwares
10.033.68
ab € 15,97*
Sonstiges
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cm
Setpoint
FEX15030-LD
ab € 43,16*
Sonstiges
Set Feuerlöschspray Brandklassen A, B, F 600ml + Löschdecke 100 x 100cm
Smartwares
FSBBD630
ab € 29,62*
Sonstiges
SET: CO2-Feuerlöscher, Brandklasse B, BSI Prüfzeichen, 2kg + Löschdecke
Smartwares
FEX15621SWBBD130
ab € 77,57*
Sonstiges
SET: Fettbrand Feuerlöscher, Brandklassen A, F, Manometer, 2 Liter + Löschdecke
Smartwares
FEX15420SBBD130
ab € 42,77*
Sonstiges
SET: Schaumfeuerlöscher, Brandklassen A, B, Manometer, 3 Liter + Löschdecke
Smartwares
FEX15320SBBD130
ab € 45,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen