Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-SH4-90157 Herst.-Nr.: SH4-90157 EAN/GTIN: 8711658435084 |
| |
|
| | |
| SmartHome Outdoor Funk Bewegungsmelder, 140° x 8m, einstellbare Schaltzeit SmartHome Funk-Bewegungsmelder für außen. Der Bewegungsmelder schaltet im Erkennungsbereich von max. 140° bei 8 m automatisch bei Bewegungserkennung den Empfänger ein und nach eingestellter Zeit (5 sec. - 10 min.) wieder aus. Die Empfindlichkeit liegt zwischen 3-12 Metern. Der Bewegungsmelder ist koppelbar mit allen Empfänger der SmartHome Serie. Die Funkreichweite bei Steuerung mit einer SmartHome Fernbedienung liegt bei max. 25 Metern. Der Bewegungsmelder ist zudem kompatibel mit unserem Home Control System "HomeWizard". * Bewegungsmelder zum Steuern aller Empfänger der SmartHome Serie * Funkreichweite bei Steuerung mit einer SmartHome Fernbedienung max. 25m * Dank IP44 für den Außenbereich geeignet * Schaltet bei Bewegungserkennung den Empfänger automatisch ein * Einstellbare Zeit 5 Sekunden - 10 Minuten * Erkennungsbereich bis 140° bei 8m * Empfindlichkeit 3-12 Meter * 1 Kanal für Einzel- oder Gruppenschaltung * Frequenz 433,92MHz * Inklusive Batterie und Befestigungsmaterial * Kompatibel mit Home Control System "HomeWizard" * Zusatzmodul der SmartHome Serie Die Funk-Schalttechnik SmartHome bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich! Weitere Informationen: | | Erfassungswerte: | Reichweite: 14 m Erfassungswinkel: 140 Grad | Zeitintervall: | von 5 Sekunden bis 10 Minuten | Abstand: | max. 25 m | Erfassung: | max. 140° bei 8 m | Farbe: | schwarz | innen/außen: | außen | Gehäuse: | PVC | Maße: | 110 x 185 x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, SmartHome, Funk, Funksysteme, Funkbewegungsmelder, Melder, Sensor, Lichtsensor, außen, draußen, Outdoor, Garten, Haus, Wand, Montage, IP44, schwarz, Homeeasy, HomeWizard, Home, Wizard, Homewisard, Wisard, Heimautomation, Homecontrol, Control, Fernbedienung, fernbedienbare, Bewegungserfassung |
| | |
| |