Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-SH4-99574 Herst.-Nr.: SH4-99574 EAN/GTIN: 8711658448336 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funksteckdosen Set mit Fernbedienung - Smart Home für Geräte bis 2300 Watt Dieses Funksteckdosen Set ermöglicht Ihnen die komfortable Kontrolle von elektrischen Geräten und Leuchten in Ihrem Haushalt mit nur einer Fernbedienung. Das Set besteht aus zwei Mini-Steckdosenschaltern, die mit der mitgelieferten 2 Kanal-Fernbedienung gesteuert werden können. Die Funksteckdosen werden einfach als Zwischenstecker in vorhandene Steckdosen gesteckt. Sodann können Sie Ihre Beleuchtung oder auch andere elektrische Geräte bis max. je 2300 Watt wie z.B. ein Radio, einen elektrischen Zimmerbrunnen oder in der heißen Sommerzeit einen Ventilator bequem vom Sofa aus einschalten. Ein weiterer Vorteil ist mit Sicherheit auch die Strom- und gleichzeitig die Kosteneinsparung, da Sie die Geräte dann einschalten können, wenn Sie sie auch wirklich benötigen. Zudem brauchen Sie nicht extra aufzustehen, um Leuchten oder andere elektronische Geräte vom Strom zu trennen. Die Anwendung innerhalb der Wohnung ist insbesondere für kranke oder körperlich beeinträchtige Personen eine enorm große Hilfe. Das Funksteckdosen Set hat eine Funkreichweite von bis zu 30 Metern, auf die die Fernbedienung Ihre Geräte zuverlässig schaltet. Mit dem Hauptschalter können Sie auch alle angeschlossenen Geräte gleichzeitig ein- oder ausschalten. Die für die Fernbedienung notwendigen Batterien sind mit im Lieferumfang enthalten. * Das Set lässt sich bei Bedarf durch weitere intelligente Produkte aus der umfangreichen Plug & Connect-Serie von Smartwares erweitern und kann ebenfalls mit dem Smartwares "Smart Switch" verbunden werden, so dass Sie Ihre Produkte auch über eine App oder über die Sprachsteuerung von Amazon Alexa bedienen können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | Indoor Funksteckdosen | Reichweite: | bis zu 30 Meter | Anschlussgeräte: | max 2300 Watt | Sender: | mit Fernbedienung | Empfänger: | ja | Kompatibel: | Plug & Connect SmartHome Basic, HomeWizard | Kanal: | 2 Kanal Fernbedienung | Installation: | Plug in | Spannung: | 230 Volt | Batterie: | Batterie für Fernbedienung inklusive | Vernetzbar mit bis zu: | 8 Meldern |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: smartwares funkschalter, smarthome set, Set, Funksteckdosen, Funkstecker, Zwischenstecker, Steckerschalter, Funkfernbedienung, schaltbare, schalten, steuerbare, steuern, Steuerung, ferngesteuerte, fernbdienbare, mit, für, per, 230V, Lampen, Leuchten, Smarte, Home, Smarthome, innen, plug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,87* | € 19,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,29* | € 19,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,66* | € 21,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 29,42* | € 39,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|