Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartHome Funk Schalter Set - Funk-Einbauschalter + 4 x Funk-Wandschalter Taster


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SmartHome Funk Schalter Set - Funk-Einbauschalter + 4 x Funk-Wandschalter Taster
SmartHome Funk Schalter Set - Funk-Einbauschalter + 4 x Funk-Wandschalter Taster
SmartHome Funk Schalter Set - Funk-Einbauschalter + 4 x Funk-Wandschalter Taster
SmartHome Funk Schalter Set - Funk-Einbauschalter + 4 x Funk-Wandschalter
SmartHome Funk Schalter Set - Funk-Einbauschalter + 4 x Funk-Wandschalter
SmartHome Funk Schalter Set - Funk-Einbauschalter + 4 x Funk-Wandschalter Taster
SmartHome Funk Schalter Set - Funk-Einbauschalter + 4 x Funk-Wandschalter Taster
SmartHome Funk Schalter Set - Funk-Einbauschalter + 4 x Funk-Wandschalter Taster
SmartHome Funk Schalter Set - Funk-Einbauschalter + 4 x Funk-Wandschalter Taster
Artikel-Nr.:
     1609-SH5-Set5
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH5-Set5
EAN/GTIN:
     4260492252967
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
SmartHome Set
SmartHome Starterset

SmartHome Funk Schalter Set - Funk-Einbauschalter + 4 x Funk-Wandschalter Taster

Funk Schalter Set für den Innenbereich bestehend aus Funk-Einbauschalter und 4 x Funk-Wandschalter.
Mit diesem Set können Sie kabellos Leuchten, Lichtanlagen oder festverkabelte Geräte / Maschinen mit einer Leistung bis max. 1000 Watt Ein- / Ausschalten.

Die Anwendung des praktischen Funk-Empfängers ist aufgrund der geringen Größe problemlos überall möglich.
Der SmartHome Funk-Einbauschalter wird einfach in der Verteilerdose montiert.
Das Signal des Empfängers hat eine Funkreichweite von bis zu 30 Meter (umgebungsabhängig).

Jeder Wandschalter funktioniert wie eine Fernbedienung und schaltet die angeschlossen Geräte.
Der Funk-Wandschalter wird ohne jeglichen Aufwand direkt an der Wand angebracht und ist sofort betriebsfertig. Selbst auf Glas, Spiegel, Fliesen, Marmor oder Holz können Sie den Schalter problemlos anbringen. Das passende Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang mit enthalten.
Das Signal des Funkwandschalters hat eine Reichweite von bis zu 50 Meter (umgebungsabhängig)

Die Funk-Schalttechnik SmartHome bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich.

* Funk Schalter Set bestehend aus: Funk-Einbauschalter und 4 x Funk-Wandschalter
* Für Geräte und Beleuchtung bis max. 1000W
* Frequenz 433,92 MHz
* Kompatibel mit Home Control System "HomeWizard"
* Zusatzmodul der SmartHome Serie

Auch zu finden unter: Unterbau, Baldachin, Verteilerdose, 230V,
Weitere Informationen:
Funktion:
Funk Einbauschalter
Reichweite:
bis zu 30 Meter
Frequenz:
433,92 MHz
Anschlussgeräte:
max 1000 Watt - min 1 Watt
Empfänger:
ja
Installation:
Unterputz
Spannung:
230 Volt
Abmessungen:
Tiefe: 2,5 cm Breite: 5,3 cm Höhe: 5,3 cm
Vernetzbar mit bis zu:
6 Empfänger
Weitere Suchbegriffe: smarthome set, Funk, Schalter, Set, Wandschalter, Einbauschalter, Funkschalter, Funksteuerung, für, Leuchten, mit, Fernbedienung, fernbedienbarer, Empfänger, Funkempfänger, Smart-home, Lichtschalter, Wechselschalter, nachrüsten, durch, ersetzen, Unterputz, Licht, Taster-schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,01*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 49,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,01*
€ 77,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,99*
€ 73,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,19*
€ 71,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,73*
€ 71,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,80*
€ 59,26
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.043.95
€ 25,07*
Sonstiges
Smartwares
SH4-99564
€ 24,71*
Sonstiges
Smartwares
SH4-99567
€ 52,00*
Sonstiges
Smartwares
SH4-99569
€ 36,02*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set28
€ 28,20*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set4
€ 39,23*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set25
€ 25,62*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set13
€ 36,54*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set22
€ 41,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.