Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Deckenstrahler NARDA Gitter Rost-Optik, 2-flammig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Industrial Deckenstrahler NARDA Gitter Rost-Optik, 2-flammig
Industrial Deckenstrahler NARDA Gitter Rost-Optik, 2-flammig
Industrial Deckenstrahler NARDA Gitter Rost-Optik, 2-flammig
Industrial Deckenstrahler NARDA Gitter Rost-Optik, 2-flammig
Industrial Deckenstrahler NARDA Gitter Rost-Optik, 2-flammig
Industrial Deckenstrahler NARDA Gitter Rost-Optik, 2-flammig
Industrial Deckenstrahler NARDA Gitter Rost-Optik, 2-flammig
Industrial Deckenstrahler NARDA Gitter Rost-Optik, 2-flammig
Industrial Deckenstrahler NARDA Gitter Rost-Optik, 2-flammig
Industrial Deckenstrahler NARDA Gitter Rost-Optik, 2-flammig
Industrial Deckenstrahler NARDA Gitter Rost-Optik, 2-flammig
Artikel-Nr.:
     1609-SP1CAGE02R
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     SP1CAGE02R
EAN/GTIN:
     4260688155676
Suchbegriffe:
Decken-strahler
Deckenspot-s
Deckenlampe
Deckenleuchte

Industrial Deckenstrahler NARDA Gitter Rost-Optik, 2-flammig

Der Deckenstrahler NARDA aus dem Hause meineWunschleuchte ist eine moderne Deckenlampe für Ihr Zuhause.

Die Lampenschirme aus Draht verleihen dem Deckenstrahler einen Vintage Industrial Style und machen die Deckenlampe in Rostoptik aus Metall zu einem echten Hingucker.

Die einzelnen Spots der Strahler-Lampe sind drehbar und schwenkbar und ermöglichen es Ihnen, das Licht in die gewünschte Richtung zu lenken.

Mit einer Höhe von 12 cm und einer Breite von 30 cm kann die Industrial Deckenleuchte vielfältig eingesetzt werden und eignet sich optimal als moderne Deckenlampe im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder als Flurlampe. Auch als Deckenlampe in der Küche oder im Esszimmer ist die Spotslampe perfekt platziert.

Der Deckenstrahler ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet (nicht enthalten).

Auch zu finden unter: Designer, Industrieleuchten, Industrial, ausgefallene, außergewöhnliche, Käfiglampen, Lampenschirm, Draht, Schlafzimmerlampen, Treppenhaus, 2, flammig, zweiflammig, Esstischleuchten, für, Ankleidezimmer, Jugendzimmer, Lampen, Balkenstrahler, Retro, Vintage, mehrflammig, Rostoptik
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Rost matt
Abmessungen:
Höhe: 14 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,74 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,22*
€ 53,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,28*
€ 52,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,22*
€ 49,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,10*
€ 47,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,77*
€ 46,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,06*
€ 38,15
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
805300288
ab € 39,84*
Ähnlich
Fischer & Honsel
22265
ab € 24,09*
Ähnlich
TRIO Leuchten
812400207
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.