| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-SP1CAGE04R Herst.-Nr.: SP1CAGE04R EAN/GTIN: 4260688155652 |
| |
|
| | |
| Industrial Deckenstrahler NARDA 4-flammig Gitter Rost-Optik, Breite 70cm Der Deckenstrahler NARDA aus dem Hause meineWunschleuchte ist eine moderne Deckenlampe für Ihr Zuhause. Die Lampenschirme aus Draht verleihen dem Deckenstrahler einen Vintage Industrial Style und machen die Deckenlampe in Rostoptik aus Metall zu einem echten Hingucker. Die einzelnen Spots der Strahler-Lampe sind drehbar und schwenkbar und ermöglichen es Ihnen, das Licht in die gewünschte Richtung zu lenken. Mit einer Höhe von 14 cm und einer Breite von 70 cm kann die Industrial Deckenleuchte vielfältig eingesetzt werden und eignet sich optimal als moderne Deckenlampe im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder als Flurlampe. Auch als Deckenlampe in der Küche oder im Esszimmer ist die Spotslampe perfekt platziert. Der Deckenstrahler ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet (nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Rost matt | Abmessungen: | Höhe: 14 cm, Breite: 70 cm, Tiefe: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,55 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Decken-beleuchtung, innen, Industrie-design, Deckenlicht, Gitterlampe-n, Draht-lampen, Drahtgestell, Wohnzimmer-lampen, Esszimmer-leuchten, Flur-beleuchtung, lampen-schirm, treppenhaus, Flurlampe, industrial Designer, Industrieleuchten, Industrial, ausgefallene, außergewöhnliche, Käfiglampen, Lampenschirm, Draht, Schlafzimmerlampen, Treppenhaus, 4, flammig, vierflammig, Esstischleuchten, für, Ankleidezimmer, Jugendzimmer, Lampen, Balkenstrahler, Retro, Vintage, mehrflammig, flurbeleuchtung, rostoptik |
| | |
| |