Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Balken Pendelleuchte NARDA Gitter Schwarz, 4-flammig B: 75cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Industrial Balken Pendelleuchte NARDA Gitter Schwarz, 4-flammig B: 75cm
Industrial Balken Pendelleuchte NARDA Gitter Schwarz, 4-flammig B: 75cm
Industrial Balken Pendelleuchte NARDA Gitter Schwarz, 4-flammig B: 75cm
Industrial Balken Pendelleuchte NARDA Gitter Schwarz, 4-flammig B: 75cm
Industrial Balken Pendelleuchte NARDA Gitter Schwarz, 4-flammig B: 75cm
Industrial Balken Pendelleuchte NARDA Gitter Schwarz, 4-flammig B: 75cm
Industrial Balken Pendelleuchte NARDA Gitter Schwarz, 4-flammig B: 75cm
Industrial Balken Pendelleuchte NARDA Gitter Schwarz, 4-flammig B: 75cm
Industrial Balken Pendelleuchte NARDA Gitter Schwarz, 4-flammig B: 75cm
Industrial Balken Pendelleuchte NARDA Gitter Schwarz, 4-flammig B: 75cm
Industrial Balken Pendelleuchte NARDA Gitter Schwarz, 4-flammig B: 75cm
Industrial Balken Pendelleuchte NARDA Gitter Schwarz, 4-flammig B: 75cm
Industrial Balken Pendelleuchte NARDA Gitter Schwarz, 4-flammig B: 75cm
Artikel-Nr.:
     1609-SP1CAGEPDL
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     SP1CAGEPDL
EAN/GTIN:
     4260688150763
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Industrial Balken Pendelleuchte NARDA Gitter Schwarz, 4-flammig B: 75cm

Die 4-flammige Balken-Pendelleuchte NARDA aus dem Hause Meine Wunschleuchte überzeugt durch ihr angesagtes Design im Industrial Style.

Das besondere Erscheinungsbild der Deckenhängelampe entsteht durch die schwarzen Gitterlampenschirme die den Blick auf die Leuchtmittel freigeben.
Stylish, modern, markant. Diese Pendelleuchte mit ihren 4 Lampenschirmen aus Drahtgitter bietet mehr als nur eine effektive Beleuchtung, sondern ist auch gleichzeitig ein stylishes Deko-Element zum Beispiel über dem Couchtisch oder der Kochinsel.

Die mehrflammige Design Hängeleuchte, die eine Breite von 75cm und eine Abhängung von 150cm hat, bietet überaus vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Sie suchen nach stylishen Wohnzimmerlampen, schönen Esstischlampen oder hängenden Küchenlampen?
Ganz gleich welche Art von Pendelleuchten sie für ihre Zwecke benötigen: Diese angesagte Retro Hängelampe wird ihren Ansprüchen auf jeden Fall gerecht.

*geeignet für 4x E14 max.40 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 75 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (4 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängelampe, Industrie-lampen, Industrie-design, Industrial, Gitter-leuchten, Fabrik-lampen, Draht-lampen, für, über, Esstisch-lampen, Esszimmer-leuchten, Esszimmer-tisch, Küchen-lampen, hängend, Gitterlampe-n, Esszimmerlampen Designer, Industrieleuchten, ausgefallene, außergewöhnliche, Käfiglampen, Lampenschirm, Draht, Schlafzimmerlampen, 4, flammig, vierflammig, mehrflammig, Esstischleuchten, Ankleidezimmer, Jugendzimmer, Pendellampen, Wohnzimmerlampen, Balkenpendelleuchten, Esszimmerlampen, Industriedesign, Gitterleuchten, Gitterlampen, Fabriklampen, Drahtlampen, Esstischlampen, Esszimmerleuchten, Esszimmertisch, Küchenlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,00*
€ 83,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,75*
€ 80,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,81*
€ 77,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,05*
€ 75,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,80*
€ 62,83
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
305400401
ab € 75,01*
Ähnlich
TRIO Leuchten
302400632
ab € 68,72*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30813032
ab € 70,03*
Ähnlich
Wofi Leuchten
619905019000
ab € 34,76*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30764006
ab € 58,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.