Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte LAMYA 4flammig, Schwarz mit Glasschirmen Bunt, 100cm lang


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte LAMYA 4flammig, Schwarz mit Glasschirmen Bunt, 100cm lang
Pendelleuchte LAMYA 4flammig, Schwarz mit Glasschirmen Bunt, 100cm lang
Pendelleuchte LAMYA 4flammig, Schwarz mit Glasschirmen Bunt, 100cm lang
Pendelleuchte LAMYA 4flammig, Schwarz mit Glasschirmen Bunt, 100cm lang
Pendelleuchte LAMYA 4flammig, Schwarz mit Glasschirmen Bunt, 100cm lang
Pendelleuchte LAMYA 4flammig, Schwarz mit Glasschirmen Bunt, 100cm lang
Pendelleuchte LAMYA 4flammig, Schwarz mit Glasschirmen Bunt, 100cm lang
Pendelleuchte LAMYA 4flammig, Schwarz mit Glasschirmen Bunt, 100cm lang
Pendelleuchte LAMYA 4flammig, Schwarz mit Glasschirmen Bunt, 100cm lang
Artikel-Nr.:
     1609-SP1LAM4GP
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     SP1LAM4GP
EAN/GTIN:
     4262442793612
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte LAMYA 4flammig, Schwarz mit Glasschirmen Bunt, 100cm lang

Langweilig war gestern! Die 4flammige Pendelleuchte LAMYA vereint einen stylischen Retro Look mit Elementen im angesagten Industrial Style.

Der eckige, schwarze Metallrahmen hat eine Abhängung von 150cm, ist 100cm lang und 20cm breit. Er bietet den perfekten Schauplatz für die vier ovalen Lampenschirme aus blauem, grünem, kupferfarbenem und gelben Rauchglas.

Besonders dann, wenn Sie die Pendelleuchte einschalten, erzeugt sie ein faszinierendes Lichtspiel, mit welchem Sie Ihren Wohnraum gekonnt verschönert.

Ausgestattet mit vier E14 Fassungen ist die Pendelleuchte für Leuchtmittel bis max. je 10 Watt geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz - Blau, Gelb, Grün, Kupfer, Mehrfarbig
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 100 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (4 x E14 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängelampe, hängend, Glaskugel-n, Kugel-lampe, Bunt-glas, bunt, Glaslampe-n, 4, mehrflammig, ausgefallene, Industrial, Style, für, über, innen, Esszimmerlampe-n, Esszimmerleuchte, Esstischlampe, Esstisch-leuchte, Küchenlampe, Wohnzimmer, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, Decken, Lampenschirme, Glasschirme, Glaskugeln, Kugellampen, Kugelleuchten, oval, Buntglas, buntes, Gläser, Rauchglas, Glaslampen, Glasleuchten, Metall, Schwarz, Kupfer, Grün, Blau, Gelb, Bunt, rechteckige, lange, flammige, mehrflammige, Designer, schöne, Retro, mit, aus, fürs, übern, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Couchtisch, Wohnzimmertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 100,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,87*
€ 152,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,84*
€ 150,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,94*
€ 143,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,21*
€ 138,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,15*
€ 119,18
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHL easy
890007
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.