Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler TAVAR 4-flammig Holz mit Rattan Schirmen in Natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenstrahler TAVAR 4-flammig Holz mit Rattan Schirmen in Natur
Deckenstrahler TAVAR 4-flammig Holz mit Rattan Schirmen in Natur
Deckenstrahler TAVAR 4-flammig Holz mit Rattan Schirmen in Natur
Deckenstrahler TAVAR 4-flammig Holz mit Rattan Schirmen in Natur
Deckenstrahler TAVAR 4-flammig Holz mit Rattan Schirmen in Natur
Deckenstrahler TAVAR 4-flammig Holz mit Rattan Schirmen in Natur
Deckenstrahler TAVAR 4-flammig Holz mit Rattan Schirmen in Natur
Artikel-Nr.:
     1609-SP1TAVAR4
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     SP1TAVAR4
EAN/GTIN:
     4260768175976
Suchbegriffe:
LED
Strahler-Leiste
Spot-Leiste
Licht-spots

Deckenstrahler TAVAR 4-flammig Holz mit Rattan Schirmen in Natur

Klassischer Deckenstrahler mit Holzsockel & Rattan Schirmen in Natur.

Die Deckenlampe verbreitet ein warmes, behagliches Licht und erzeugt dekorative Schatten im Raum.
Kombinationen aus Metall und Naturmaterialien wie Holz & Rattan sind nicht nur ein absoluter Blickfang, sie sorgen für einen individuellen Charme in Ihrem Zuhause.

Leuchten im Vintage Stil verkörpern eine perfekte Symbiose aus modernem und klassischem Design. Die Kombination aus Holz, Rattan und schwarz matt gehaltenem Metall eignet sich optimal, um einen natürlich-rustikalen Look zu kreieren. Das natürliche Design, der Leuchte, sorgt für ein gemütliches Ambiente, das zum Verweilen einlädt.

Ihre vier Strahler sind frei beweglich und können je nach Wunsch individuell ausgerichtet werden. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können als auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können.

Ganz gleich, welche Art von Deckenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Deckenleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

Ausgestattet mit vier E14 Fassungen, ist der Deckenstrahler für Leuchtmittel bis max. je 10 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall, Rattan
Farbe:
Holz, Natur - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Breite: 70 cm, Tiefe: 13,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (4 x E14 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,66 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 70,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,08*
€ 107,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,69*
€ 105,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,57*
€ 101,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,89*
€ 97,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,02*
€ 83,32
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
20535
ab € 52,82*
Ähnlich
Reality Leuchten
R81334030
ab € 54,96*
Ähnlich
TRIO Leuchten
804300432
ab € 47,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.