| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-SP1WOO3CS Herst.-Nr.: SP1WOO3CS EAN/GTIN: 4262382969078 |
| |
|
| | |
| Holzbalken Pendelleuchte LANAT 3-flammig mit Samtschirm Braun, Breite 100cm Holzbalken Pendelleuchte 3 flammig mit Samt Lampenschirmen in Coffee Braun. Stilvolle und dekorative Akzente - Hängelampe Landhausstil! Schlichte Formen, kombiniert mit Naturmaterialien, machen diese Lampe im Landhausstil zu einem Garanten für ein angenehmes und gemütliches Wohnambiente. Der Material-Mix aus Stoff und Naturholz verleiht der Balkenlampe eine zeitlose Verbindung zwischen klarer Moderne und gemütlichem Landhaus. Das helle Holz harmoniert mit den Schirmen aus braunem Samt und schafft eine einladende, warme Atmosphäre, welche durch die Abhängung in schlichtem Schwarz noch verstärkt wird. Mit einer Breite von 100 cm und einer Abhängung von 150 cm ist das 3-flammige Pendel jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Als hängende Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch oder als Küchenlampe über dem Esstisch oder der Kücheninsel angebracht, sorgt die Leuchte dank der Stoffschirme für eine angenehme Lichtstimmung. Die mehrflammige Pendellampe ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. je 28 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Auch zu finden unter: Pendellampen, Holzbalken, Lampenschirm, Stofflampe, Landhausstil, mehrflammig, Esszimmertisch, Esstischlampen, Küchenpendelleuchten, Wohnzimmerlampen Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Samt | Farbe: | Schwarz, Natur - Braun | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,09 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendel-Lampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Flur, im, für, über, mit, Holz-balken, Lampen-schirm, Stoff-lampe, Samt, Landhaus-Stil, 3, mehr-flammig, Kochinsel, Esszimmer-tisch, Galerie, Esstisch-lampen, Küchen-pendelleuchten, Wohnzimmer-Lampe, hängend, Couchtisch |
| | |
| |